273 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France 600 mm 64 mm 70 mm 880 mm 64 mm 70 mm 64 mm 70 mm 1157 mm Zones techniques I Fonctionnel Raffinée et élégante, le style d’Emma Vario Flex vous séduira au premier abord. Grâce à la reglette EMMA VARIO FLEX en aluminium, vous pouvez régler de votre flux lumineux directement sur site pour les trois tailles (600 mm, 1200 mm et 1500 mm) et choisir votre température de couleur : 3000 K (blanc chaud), 3500 K ou 4000 K (blanc neutre). EMMA Réglette Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019985162 EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40 J+1 80 € 00019985163 EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40 J+1 89 € 00019985164 EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40 J+1 100 € Étanche économique haute performance en polycarbonate, câblage traversant inclus. Il sera idéal pour l’éclairage de chantiers et de locaux techniques secondaires. BAT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915841873 BAT 120 34W 4000K IP66 IK08 J+1 73 € 07915841874 BAT DETEC 120 34W 4000K IP66 J+1 79 € 07915841875 BAT 150 50W 4000K IP66 IK08 J+1 82 € 07915841876 BAT DETEC 150 50W 4000K IP66 J+1 88 € Enfin un luminaire technique et esthétique français ! Un luminaire durable de forme linéaire aussi à l’aise à l’intérieur qu’à l’extérieur grâce à son IP65. Corps en aluminium extrudé peint en noir RAL 9005 avec vasque en polycarbonate clair. Autre RAL. LN LED Profilé linéaire Code produit Désignation Tarif HT LN60U1B1H40C1K015 LN60 7W LED 1299LM 4000K L=600MM B1 OPALE IP65 NC LN60U1B1H40C0L01K015 LN60 16W LED 1923LM 4000K L=600MM B1 CLAIR LENTILLE 40° IP65 NC LN90U1B1H40C1K015 LN90 11W LED 1299LM 4000K L=880MM B1 OPALE IP65 NC LN90U1B4H30C1K015 LN90 11W LED 1299LM 4000K L=880MM DALI OPALE IP65 NC LN120U1B1H40C1K015 LN120 11W LED 1733LM 4000K L=1157MM B1 OPALE IP65 NC LN120U1B4H40C1K015 LN120 11W LED 1733LM 4000K L=1157MM DALI OPALE IP65 NC Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=