274 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel Nouveau concept d’éclairage LED architectural modulable et évolutif pour les lieux publics soumis au vandalisme. Il se distingue par son esthétique élégante aux nombreuses combinaisons possibles, une large diversité de flux lumineux, de longueurs et de modules optionnels. SYSTEO Profilé linéaire Code produit Désignation Tarif HT 00195005451 SYSTEO UNIT LED OPALE CONFORT 890MM 4000K 1400LM 265 € 00195005463 SYSTEO UNIT LED OPALE HTE PERFORMANCE 1170MM 4000K 3800LM 296 € 00195008226 SYSTEO SLIM LED OPALE CONFORT 1017MM 4000K 1400LM 510 € 00195008244 SYSTEO SLIM LED OPALE HTE PERFORMANCE 1297MM 4000K 3800LM 571 € 00195008308 SYSTEO ENCASTRÉ LED OPALE CONFORT 1036MM 4000K 1400LM 520 € 00195008326 SYSTEO ENCASTRÉ LED OPALE HTE PERFORMANCE 1316MM 4000K 3800LM 581 € L’unité lumineuse indépendante en polycarbonate IK10/20J s’intègre dans différents habillages à résistance renforcée allant jusqu’à IK11+ / 80J : suspension, applique, encastré, angle, ligne continue, ... la solution idéale pour vos projets créatifs ! Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204500235 ETANCHE ALL IN WT065C LED29_48S-840 PSU L1200 50000H J+1 60 € 05204500242 ETANCHE ALL IN WT065C LED41_68S-840 PSU L1500 50000H J+1 69 € La gamme Ledinaire étanche garantit des performances et une durabilité maximales, avec un excellent rapport qualité-prix. Disponibles chez vos distributeurs de matériel électrique, ces luminaires LED adaptés à chacun de vos besoins quotidiens peuvent être installés dans tous types de chantiers. LEDINAIRE ALL IN Étanche Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d’énergie. Solution adaptée aux environnements humides et poussièreux. LUCY TRAVERSANT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019942500 LUCY 1200 LED 40W 4000 LM 840 TW J+1 99 € 00019942501 LUCY 1500 LED 60W 6000 LM 840 TW J+1 123 € Info plus : Câblage traversant de série & une connexion rapide sans outils grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=