Guide eclairage 2025

275 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation inox. Il est équipé d’un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables sur les projets tertiaires et industriels. DRY G2 64 mm 64 mm 600/1270/1570 mm 64 mm 64 mm 600/1270/1570 mm Le + produit : bornier automatique câblage traversant. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915841867 DRY ETANCHE 60 16W 4000K IP66 J+1 60 € 07915841868 DRY DETEC 60 16W 4000K IP66 J+1 76 € 07915841869 DRY ETANCHE 120 32W 4000K IP66 J+1 75 € 07915841870 DRY DETEC 120 32W 4000K IP66 J+1 90 € 07915841871 DRY ETANCHE 150 46W 4000K IP66 J+1 86 € 07915841872 DRY DETEC 150 52W 4000K IP66 J+1 101 € 07915000130 DRY ETANCHE 150 MULTIFLUX IP65 J+1 90 € Gamme 2315 Etanche Polycarbonate 1233mm Multi Lumen 2600/3800lm IP65 IK08 33W Multi Color 4000K/6500K marquage ENEC 50 000 h L70 Garantie 5 ans. 2315 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165293715 2315 ETANCHE 1233MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K J+1 79 € 00165293717 2315 ETANCHE 1270MM 2600/3800LM IP65 IK08 33W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS J+1 120 € 00165293716 2315 ETANCHE 1533MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K J+1 91 € 00165293718 2315 ETANCHE 1570MM 3800/5500LM IP65 IK08 48W 4000K / 6500K FILERIE TRAVERS J+1 132 € START Waterproof Slim G3 est une gamme de luminaires LED étanches, idéale pour les ateliers, les parkings et les espaces sous abri. Équipés d’étriers coulissants, de câblage traversant START WATERPROOF SLIM G3 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00021846425 START WTPF SLIM G3 600 IP66 10/18W 1400/2550LM 840 J+10 48 € 00021846426 START WTPF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840 J+1 72 € 00021846427 START WTPFSLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840 J+1 82 € 00021846035 KIT SUSPENSION START WATERPROOF STD/SLIM J+10 11 € 00021848986 KIT DE DÉTECTION MW ON/OFF J+1 44 € Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=