276 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel Le luminaire étanche robuste Deveo G2 LED permet d’assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d’investissement et d’exploitation ainsi que son montage rapide. DEVEO G2 Étanche Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165239999 DEVEO G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC J+1 153 € 00165240001 DEVEO G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC J+1 176 € 00165240002 DEVEO G2 1200 33W 3600 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT J+1 173 € 00165240004 DEVEO G2 1500 49W 5500 LM-840 ET PC +LV TRAVERSANT J+1 195 € 00165264747 DEVEO G2 1500 67W 8000 LM-840 ET PC J+1 193 € L65 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204184048 WT120C G2 LED40S-840 PSU L1200 J+1 117 € 05204369372 WT120C G2 LED 43 W 5500 LM /830 105° PSU L1500 J+1 174 € 05204962753 WT120C G2 LED 46W 6000 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1500 J+1 205 € 05204369358 WT120C G2 LED 43 W 6000 LM /865 105° PSU L1500 J+1 174 € 05204349817 WT120C G2 LED57 W 7500 LM /840 135° PSU PCO L1500 J+10 182 € 05204184049 WT120C LED 48W 6000 LM /840 110° PSU L1500 J+1 169 € 05204409289 WT120C LED 68W 8000 LM /840 105° PSU L1500 J+1 176 € 05204975807 WT120C G2 LED 4000 LM 840 WIA TW3 TRAVERSANT L1200 INTERACT J+10 259 € L’éclairage dans les parkings peut être coûteux, surtout lorsqu’il est utilisé 24H/24 et 7J/7. CORELINE INTERACT est un système d’éclairage connecté de parking LED sans fil qui détecte la présence de personnes ou de véhicules pour fournir l’éclairage nécessaire, économisant ainsi l’énergie et réduisant les coûts jusqu’à 80 %. L’étanche LED de qualité supérieure efficace (jusqu’à 143 lm/W), simple d’installation. La gamme comprend également des luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec des passerelles, des capteurs et des logiciels Interact. CORELINE ÉTANCHE GEN 2 Etanche LED IP65. Efficacité 110lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70. JULIE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019708254 JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 J+1 121 € 00019708258 JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 J+1 155 € 00019708262 JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 J+1 165 € 00019708255 JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 QCTW J+1 141 € 00019708259 JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 QCTW J+1 171 € 00019708263 JULIE FLEX 1500 10000 LM 840 QCTW J+10 182 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=