277 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel Étanche en polycarbonate - IK08 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l’arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C. Convient pour l’agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)4. DAMPROOF Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074554110 DP 1200 32W 4400 LM 4000K 110° IP65 J+1 129 € 07074554120 DP 1500 46W 6400 LM 4000K 110° IP65 J+1 134 € 07074554122 DP 1500 46W 6400 LM 6500K 110° IP65 J+1 143 € 07074574091 DP COMP TH 1200 V 33W/840 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT J+1 111 € 07074574093 DP COMP TH 1500 V 50W/840 IP66 MULTI LUMEN CÂBLAGE TRAVERSANT J+1 124 € 07074554170 DP 1200 DALI 32W/840 IP65 J+10 265 € 07074554180 DP 1500 DALI 46W/840 IP65 J+10 289 € 07074440675 DP HE 1200 29W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE J+10 163 € 07074440679 DP HE 1500 40W/840 MULTI LUMEN IP65 HAUTE EFFICACITE J+10 170 € 1200 mm 82 mm 68 mm Aquaforce est idéal lorsqu’un luminaire étanche IP66 de base est nécessaire pour un projet. Robuste à l’extérieur et efficace à l’intérieur, avec des options pour les capteurs, les optiques à faisceau large ou moyen. AQUAFORCE MULTIFLUX Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019704703 AQUAFORCE MULTIFLUX 4300 LM 840 1100MM J+10 118 € 00019704704 AQUAFORCE MULTIFLUX 6400 LM 840 1600MM J+10 149 € AQF S4300 AQF L6400 Valeur par défaut 4 300 lm 6 400 lm 1 : ON - 2 : OFF 3 700 lm 5 500 lm 1 : OFF - 2 : ON 3 200 lm 4 600 lm 1 : OFF - 2 : OFF 2 600 lm 3 700 lm Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacité lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Disponible en version SylSmart Connected, avec câblage traversant et en 3000K, 4000K et 6500K. RESISTO Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00021810326 RESISTO 600 IP66 11-19W 1425-2500LM 840 MTFLUX J+10 67 € 00021810327 RESISTO 1200 IP66 21-36W 2900-5000LM 840 MTFLUX J+1 87 € 00021810328 RESISTO 1500 IP66 35-61W 4820-4850LM 840 MTFLUX J+1 107 € 00021810241 RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 830 J+10 94 € 00021810242 RESISTO 1500 IP66 64W 8300LM 830 J+10 138 € 00021810252 RESISTO 1500 IP66 54W 7050LM 840 CT J+10 114 € 00021810267 RESISTO 1500 7600 865 J+5 480 € 00021810247 RESISTO 1500 7600 865 J+10 94 € 00021810231 RESISTO 1200 IP65 36W 5000LM 840 SSA J+10 467 € Solution possible en connectée avec la gestion d'éclairage DALI, MW SylSmart Connected et SylSmart Standalone. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=