278 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel Luminaire robuste avec options connecté + détecteur + -20 °+ Méthacrylathe 100 000 heures Compatible Agro alimentaire. AQUAFORCE PRO Étanche - Étanche détection Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019948561 AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF J+10 234 € 00019952860 AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF J+10 185 € 00019947066 AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF J+5 236 € 00019946769 AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF J+10 218 € 00019952937 AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF J+10 218 € Plafonnier à LED pour locaux humides IP66 avec corps du luminaire et diffuseur en plastique recyclé (p. ex. bouteilles PET). Matériau similaire au PC. OLEVEON FIT Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165206244 OLEVEON FIT 28W 1257MM 4000K 3900LM UGR25 ON/OFF J+10 224 € 00165206252 OLEVEON FIT 44W 1552MM 4000K 6000LM UGR25 ON/OFF J+10 255 € Etanche LED corps en polycarbonate anti feu V2 injection gris RAL7035 diffuseur polycarbonate stabilisé aux UV. I65 IK10 20 joules. 3F LINDA Code produit Désignation Tarif HT 01289612254 3F LINDA LED 2X12W L660 3955 LM 99 € 01289612804 3F LINDA LED 2X22W L1570 7557 LM 167 € 01289612258 3F LINDA LED 2X24W L1270 7911 LM 145 € 01289612797 3F LINDA LED 2X24W/865 L1270 7911 LM 145 € 01289612262 3F LINDA LED 2X30W L1570 9715 LM 167 € 01289612803 3F LINDA LED 2X30W/865 L1570 9715 LM 167 € 01289613206 3F LINDA LED 2X30W DALI L1570 9715 LM 188 € Etanche LED IP65. Efficacité 120lm/W. IK08. Tout polycarbonate. Avec clips et supports de fixation acier inoxydable. Durée de vie LED 50 000H L70. JULIE FLEX Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019708256 JULIE FLEX 1200 4200 LM 840 COR MWS J+1 191 € 00019708260 JULIE FLEX 1500 6300 LM 840 COR MWS J+1 225 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=