279 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel L’étanche LED de qualité supérieure efficace, simple d’installation, optique et détecteur intégrés dans le luminaire. Temps d’allumage ajustable entre 5 secondes et 30 minutes, et sensibilité de détection ajustable. CORELINE DÉTECTEUR Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204962487 WT120C G2 LED 22W 2700 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1200 J+10 110 € 05204962678 WT120C G2 LED 26,5W 3400 LM /840 105° PSU MDU DETECT L1500 J+10 205 € 05204962562 WT120C G2 LED 31W 4000 LM /840 PSU MDU DETECT L1200 J+1 141 € Gagnez du temps : plus besoin d’installer un détecteur à part avec la gamme Coreline étanche Détecteur. Hauteur maximale d’installation conseillée : 4 m. Une gamme de luminaires étanches robustes offrant une haute efficacté lumineuse et une longue durée de vie (69.000h). Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d’installation maître-esclave. RESISTO DÉTECTEUR Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00021810221 RESISTO 1200 4800 840 MW J+5 135 € 00021810256 RESISTO 1500 7600 840 MW J+5 140 € 00021810322 RESISTO 1200 IP66 MWI 2800 840 J+10 160 € 00021810324 RESISTO 1500 IP66 MWI 4200 840 J+10 170 € Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond. TUGRA Tubulaire étanche Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165902374 ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,4000 K,PC J+1 158 € 00165902428 ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,4000 K,PC J+1 166 € 00165902536 ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,2300 LM,4000 K,PC J+1 135 € 00165902607 ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,8000 LM,4000 K,PC J+1 197 € 00165902378 ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.2M,4500 LM,6500 K,PC J+5 169 € 00165902424 ETANCHE TUGRA D 75 MM, IP 66,1.5M,6400 LM,6500 K,PC J+5 166 € Étanche détection Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=