Guide eclairage 2025

280 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Fonctionnel Tubulaire étanche Code produit Désignation Tarif HT 00195007400 FILA 2 70 OPALESCENT LED 19W 2440 LM 4000K 120° 690 MM 201 € 00195017400 FILA 2 70 OPALESCENT LED 26W 3490 LM 4000K 120°970 MM 218 € 00195027400 FILA 2 70 OPALESCENT LED 36W 4880 LM 4000K 120° 1250 MM 247 € 00195037400 FILA 2 70 OPALESCENT LED 41W 5610 LM 4000K 120° 1530 MM 281 € 00195737001 FILA2 : KIT 2 SUPPORTS INOX 304L FIXATION APPLIQUE 33 € Une nouvelle version haute efficacité du luminaire FILA, fruit d’une démarche d’éco-conception et d’amélioration des performances. Luminaire réparable, corps en PC/PMMA avec haute résistance aux UV, huiles et hydrocarbures, diam 66 mm épaisseur 2 mm. FILA 2 Code produit Désignation Tarif HT 02477000754 TUMO 112 LED 8W 980 LM 4000K L=435MM NON GRADABLE POLYCARBONATE OPALE 182 € 02477000304 TUMO 212 LED 15W 1955 LM 4000K L=704MM B1 CO-EXTRUDE OPALE 209 € 02477000115 TUMO 320 LED 26W 3360 LM 4000K L=1004MM B1 CO EXTRUDE OPALE 237 € 02477001122 TUMO 420 INDUSTRY LED 34W 4538 LM 4000K L=1304MM B1 POLYCARBONATE OPALE 475 € 02477000917 TUMO 520 LED 43W 5600 LM 4000K L=1604MM DALI COEXTRUDE OPALE 530 € 70 L La star des tubulaires à décliner à l’infini… Fourreau en polycarbonate ou en méthacrylate renforcé 650° Ø 70 mm, en LED. Très performant avec un IK10, un IP69K et des embouts inox. Tellement polyvalent qu’il n’attend que votre configuration ! TUMO Gamme de produits aux multiples configurations : Fourreau en polycarbonate, optiques, 3000K, Dali, traversant, collier inox 316, détection... Une nouvelle gamme de luminaires étanches tubulaires technique LED pour application Parking, cage d’escalier, circulation. Le diffuseur Oplisant autour des modules LED limite les éblouissements. SPIKE Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915000058 SPIKE ETANCHE TUBULAIRE 1200 26W 3400LM 4000K 50000H J+1 127 € 07915000069 SPIKE ETANCHE TUBULAIRE 1500 36W 4700LM 4000K 50000H J+1 149 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=