Guide eclairage 2025

281 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant ZONE 2 ZONE 22 ZONES ATEX IP 65 IP 69K IP 66 F D PC PMMA Les priorités et besoins pour les environnements contraignants > Protection contre les atmosphères corrosives Produits et matériaux adaptés et certifiés double protection alimentation et source luminaire. > Réduire la facture énergétique Rénovation en solution LED performante couplée avec la gestion d’éclairage. > Limiter au maximum les opérations de maintenance Rénovation en solution LED à très longue durée de vie, maintenance prédictive, numérisation des données et modernisation des outils. > Augmenter la productivité et réduire le nombre d’accident Améliorer le confort visuel et la qualité de lumière, limiter la fatigue, création d’un environnement agréable et stimulant, commande automatisée ou pilotage simplifié, respecter les niveaux d’éclairage recommandés. > Accélérer la transition numérique & éco-conception des produits Modernisation des outils, industrie 4.0 ou smart industrie, utilisation de produits performants, économie circulaire, maintenable et recyclabilité, fabrication en France & Europe. NORME ÉCLAIRAGE NF EN 12464-1 : Août 2021 Niveau moyen d’éclairage à respecter (Ēm, exigé en Lux) Tableau détails des niveaux éclairements par application aux pages guide 108-109. Uniformité d’éclairement (Uo) = > 0,4 – 0,7 Distribution des luminances > Limiter l’éblouissement UGR > Poste de travail & contrôle UGR<19 > Production / Espace public UGR<22 Rendu des couleurs & teintes > IRC > 80 > Teintes 3000K à 4000K Facteur de maintenance cohérent Évaluer la qualité d’un luminaire La marque européenne ENEC est une certification par tierce partie qui vérifie la conformité aux normes de sécurité. ENEC+ va plus loin en certifiant également certaines performances initiales. Principaux indicateurs pour résistance aux environnements contraignants résistances > Aux chocs : ANTI VANDALES: IK ++ jusqu’à 150 Joules > Aux huiles : FOSSES DE MAINTENANCE > Aux produits chimiques : Matériaux composition luminaires; PC, PMMA, Polyester, Aluminium... > Températures extrêmes : de -40°C à + 90°C > Haute température : plus de + 60°C > Ambiances explosives : ATEX Zone 2 / Zonne 22 > Industrie Agroalimentaire : IP69K > Etanchéité & Choc : IP69K Nettoyage Haute pression / eau chaude = 100 bars /80° / 20 cm Ce qu’impose la norme Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=