282 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Robuste, compact et fiable offrant une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l’eau et la poussière (IP66), ainsi qu’une résistance éprouvée aux produits chimiques. PACIFIC LED PERFORMANCE GEN5 Durée de vie extrême Code produit Désignation Tarif HT 05204623545 PACIFIC LED WT490C LED64S/840 PSU WB PI5 L1200 375 € 05204623552 PACIFIC LED WT490C LED80S/840 PSU WB PI5 L1200 375 € 05204623576 PACIFIC LED WT490C LED80S/840 PSU WB PI5 L1800 477 € 05204623583 PACIFIC LED WT490C LED100S/840 PSU WB PI5 L1800 477 € 05204623590 PACIFIC LED WT490C LED120S/840 PSU WB PI5 L1800 477 € 05204625778 PACIFIC LED WT490C LED80S/840 SIA WB IA9 PI5 L1200 630 € Code produit Désignation Tarif HT 06006890286 PHALANX L115 1200 38W 5330 LM 4000K PC OPAL DIF 1 164 € 06006890291 PHALANX L115 1500 47W 6660 LM 4000K PC OPAL DIF 1 400 € Antivandale Luminaire LED apparent ultra résistant au vandalisme jusqu’à 150 joules, IK10++. Ce luminaire est incassable ! PHALANX LINEAR 115 Un IK 10 150 joules correspond à une résistance contre les chocs d’une masse de 20 kg pour une hauteur de chute de 80 cm. Le Bang est un luminaire architectural conçu pour les logements et les lieux publics : écoles, clubs sportifs, résidences hôtelières, etc. Sa résistance exceptionnelle aux chocs, jusqu’à 50 joules, en fait un luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis à fort vandalisme. BANG RECTANGLE Code produit Désignation Tarif HT 00195910400 BANG RECTANGLE 1200 ACCESS 9W 1050 LM 4000K 120° 108 € 00195910410 BANG RECTANGLE 1200 ACCESS 10W 1050 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR 138 € Pour rappel : la résistance au vandalisme des produits éclairage repose sur : • La résistance aux chocs provoqués ou accidentels • La résistance à l’arrachement (antipendaison) • L’ouverture sécurisée (vis spéciales). Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=