283 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Luminaire original parfaitement adapté aux environnements soumis au vandalisme, grâce à sa forte résistance aux chocs jusqu’à 50 joules IK10+. BANG ROND Code produit Désignation Tarif HT 00195600401 BANG ROND 1200 9W 1050 LM 4000K 120° 118 € 00195600412 BANG ROND 1200 10W 1050 LM 4000K 120° + DÉTECTEUR 176 € 00195620401 BANG ROND 2400 18W 2100 LM 4000K 120° 153 € 00195620412 BANG ROND 2400 19W 2100 LM 4000K 120°+ DÉTECTEUR 221 € 00195640401 BANG ROND 3000 20W 2500 LM 4000K 120° 171 € 00195640411 BANG ROND 3000 20W 2500 LM 4000K 120°+ DÉTECTEUR 239 € Le saviez vous ? Un IK 10 50 joules correspond à une résistance contre les chocs d’une masse de 10 kg pour une hauteur de chute de 50 cm. Plafonnier étanche LED IP66/69, IK08 pour les applications industrielles et idéal pour les zones de production, les entrepôts, les zones logistiques avec connecteur, fonctionnement de -25°C à +50°C vasque transparente ou opale option câblage traversant et DALI. SMART [3] Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00047485756 SMART[3] 1200 40W 4500LM 4000K OPALE J+1 102 € 00047485760 SMART[3] 1200 40W 4500LM 4000K OPALE TRAVERSANT J+5 115 € 00047485757 SMART[3] 1600 50W 6000LM 4000K OPALE J+1 109 € 00047485751 SMART3 1600 53W 6700lm 4000K TRANSP J+1 109 € 00047485761 SMART[3] 160050W 6000LM 4000K OPALE TRAVERSANT J+5 125 € 00047504198 SMART[3] PLUS 1600 9400LM TRANSPARENT - 112 € 00047504202 SMART[3] PLUS 1600 9400LM TRANSPARENT TRAVERSANT - 225 € Exemple de solution de conception SMART [3] TRANSPARENT NORME DE RÉFÉRENCE UNI 12464-1 : 2011 Traitement et transformation des métaux Éclairage : Uniformité : par.5.18.11 Assemblage (moyen) E moy ≥ 200 lux E min/E moy ≥ 0,60 par.5.18.11 Assemblage (fin) E moy ≥ 300 lux E min/E moy ≥ 0,60 VALEURS OBTENUES UNI 12464-1 : 2011 Places de stationnement publiques couvertes Éclairage : Uniformité : par.5.18.11 Assemblage (moyen) E moy ≥ 220 lux E min/E moy ≥ 0,69 par.5.18.11 Assemblage (fin) E moy ≥ 325 lux E min/E moy ≥ 0,61 DONNÉES DE ZONE Zone du projet : 2778 m² Hauteur d’installation : 4 m Type d’installation : sur l’éclairage Industrie - Fabrication PRODUITS INSTALLÉS Code : GWS3258T SMART[3] - TRANSPARENT - AUTONOME - 1600MM - LED CCT4000K CRI80 - CL 2 Quantité : 65 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=