Guide eclairage 2025

285 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l’eau et la poussière (IP66), ainsi qu’une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l’industrie. PACIFIC LED GEN5 Ambiance corrosive Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204623132 PACIFIC LED WT475C LED 30W 4200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM - 241 € 05204623613 PACIFIC LED WT475C LED 54W 7200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM J+5 244 € 05204623620 PACIFIC LED WT475C LED 54W 6200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM - 307 € 05204623484 PACIFIC LED WT475C LED 54W 6200 LM 840 PSD DALI WB 120° L1200 MM - 333 € 05204623637 PACIFIC LED WT475C LED 81W 10700 LM 840 PSU WB 120° L1800 MM J+5 322 € 05204623514 PACIFIC LED WT475C LED 81W 10700 LM 840 PSD DALI WB 120° L1800 MM - 344 € Optiques recommandées en open space* Hauteur d'installation des luminaires (m) < 4 4 - 9 > 9 750 WB WB/NB-HRO NB-HRO 500 VWB WB/NB-HRO NB-HRO 300 VWB WB NB-HRO 200 VWB WB NB-HRO *Selon les dimensions de l’espace Éclairement (lux) Luminaire LED ultra résistant aux acides, solutions alcalines, carburants et produits d’entretien (HACCP-IFS) IP69K= Nettoyage haute pression, 80°C & 100 bars. BITBURG LED Code produit Désignation Tarif HT 06006807132 BITBURG LED M12 PC DIFFUS 36W 6270 LM 4000K 693 € 06006807162 BITBURG LED M15 PC DIFFUS 44W 7830 LM 4000K 868 € Grâce à l’indice de protection élevé IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression. Produit adapté dans les usines de production alimentaire (HACCP), IFS (Food Version 6), BRC (GSFS Food Version 7). Polycarbonate pratiquement incassable compatible avec les fumées / atmosphères qui compromettent l’élasticité des matières plastiques. Il n’est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons. Luminaire avec modules linéaires LED anti-soufre (SiO2), avec protection spéciale contre les substances volatiles, agressives du point de vue chimique pour la technologie LED standard. 3F LINDA HARD SKIN Code produit Désignation Tarif HT 01289612820 3F LINDA LED HARD SKIN 1X24W L1270 4270 LM 176 € 01289612767 3F LINDA LED HARD SKIN 1X30W L1570 5394 LM 194 € 01289612777 3F LINDA LED HARD SKIN 2X24W L1270 8308 LM 227 € 01289612768 3F LINDA LED HARD SKIN 2X30W L1570 10122 LM 263 € Corps et diffuseur résistants aux substances suivantes : Alcool éthylique (24 heures à 20°C), détergents aqueux, acide chlorhydrique (entraînant un léger bleuissement), huile de frein DOT4, acide sulfurique (entraînant un léger bleuissement), ammoniac… Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=