Guide eclairage 2025

286 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Luminaire tubulaire LED à vasque en verre haute résistance dédié aux environnements industriels les plus extrêmes. Conçu spécifiquement pour supporter l’accumulation des pires contraintes : vibrations, corrosion, abrasion, associées à des températures élevées et un réseau électrique à risques. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK07. Vasque en Verre borosilicaté. NAPIER 100 Ambiance corrosive Code produit Désignation Tarif HT 00163040022 NAP100 12H840 PY PS3 BRS 15W 1885 LM 4000K L= 697 MM 418 € 00163040042 NAP100 13H840 PY PS3 BRS 23W 2775 LM 4000K L= 1007 MM 453 € 00163040080 NAP100 15H840 PY PS3 BRS 36W 4625 LM 4000K L= 1607 MM 523 € Luminaire tubulaire LED compact dédié à l’éclairage d’espaces réduits soumis à des contraintes industrielles sévères. Robuste par conception, adapté à des allumages repétés, facile à installer et à maintenir, le Foucault offre par ailleurs un confort visuel maîtrisé approprié à un usage à proximité de l’utilisateur dans une petite zone de process. FOUCAULT 70 Code produit Désignation Tarif HT 00163073408 FOU70 15H840 POME 113LN SA 27 W 3330 LM 4000K L= 1560 MM 268 € 00163073406 FOU70 230V 700 1600-840 CL2 POME 113LN 14W 1600 LM 4000K L= 715 MM 278 € 00163073415 FOU70 24V DC 700 1600-840 POME 113LN 11W 1600 LM 4000K L= 715 MM 313 € La version FOUCAULT 70 version 24 VDC peut s’installer directement sur une machine outils. Existe également en version Classe II. Luminaire tubulaire LED à vasque en verre haute résistance, dédié à des ambiances industrielles particulièrement corrosives ou abrasives. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK07. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie. CROOKES 100 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00163060020 CRO100 12H840 PY PS3 BRS 14W 1850 LM 4000K L=697 MM 361 € 00163060041 CRO100 13H840 PY PS3 BRS 21W 2775 LM 4000K L=1007 MM 601 € 00163060060 CRO100 15H840 PY PS3 BRS 34W 4625 LM 4000K L= 1607 MM 466 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=