287 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Luminaire LED apparent ultra résistant aux températures extrêmes, plage de -40°C à +65°C, IP65, durée de vie > 100 000h à +65°C et garantie 8 ANS. ERFURT LED EXTREME Haute température Code produit Désignation Dispo Tarif HT 06006887232 ERFURT 28W 4030 LM 4000K EXT M1200 DIF PMMA J+1 642 € 06006887240 ERFURT 35W 5050 LM 4000K EXT M1500 DIF PMMA J+1 741 € Résistance aux faibles / fortes temperatures -30 à+60°. PACIFIC LED PERFORMANCE GEN5 XTREM Code produit Désignation Tarif HT 05204627604 PACIFIC LED GEN5 XTREM WT495C 64S/840 PSU WB PI5 L1200 420 € 05204627611 PACIFIC LED GEN5 XTREM WT495C 80S/840 PSU WB PI5 L1800 522 € Luminaire LED en matière synthétique. Prévu pour les applications industrielles avec ambiances difficiles. Existe en FLUO & LED apparent ultra résistant aux températures extrêmes, plage de -20°C à +60°C, version LED attention alim séparée. IK04, IP66. BREMERHAVEN Code produit Désignation Tarif HT 06006802812 BREMERHAVEN LED 26W 3640 Lm 4000K VHT M1200 +90°C 715 € 06006802813 BREMERHAVEN LED 31W 4550 Lm 4000K VHT M1500 +90°C 821 € 06006597186 DRIVER CAPOTE IP 65, CLASSE II, -25°C à +65°C 162 € Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température, allant de -20°C à +60°C. Corps en co-extrudé méthacrylate polycarbonate anti-UV clair Ø 100 mm, épaisseur 2 mm. Diffuseur semi-opale sur source lumineuse. Embouts (A) en aluminium peint en noir RAL 9005. Fixation colliers Antivandale à vis CHC 304L. TUFO H Code produit Désignation Tarif HT 02477001139 TUFO H LED 420 41W 4090 LM B1 3000K C8D1 SEMI-OPALE 1192MM 625 € 02477001001 TUFO H LED 420 41W 4090 LM B1 4000K C8D1 SEMI-OPALE 1192MM 625 € 02477000728 TUFO H LED 420 41W 4090 LM B4 DALI 3000K C8D1 SEMI-OPALE 1192MM 668 € 02477000928 TUFO H LED 420 41W 4090 LM B14 DALI 4000K C8D1 SEMI-OPALE 1192MM 668 € Possibilité de configurer ce luminaire en 3000K, avec colliers grenouillère inox, détection de présence. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=