Guide eclairage 2025

288 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Un luminaire conçu pour offrir d’excellentes performances dans des conditions extrêmes. Aragon Fit combine qualité de l’éclairage et des matériaux et efficacité énergétique élevée. Pour les locaux humides et ambiances corrosives. ARAGONFIT HT Haute température Code produit Désignation Tarif HT 00165251744 ARAGF 15 PW 39W 6400 LM 4000K ET PC HT L= 1552 MM 273 € 00165251778 ARAGF 15 PW 50W 8000 LM 4000K ET PC HT L= 1552 MM 300 € 00165251812 ARAGF 12 PW 32W 5200 LM 4000K ET PC HT L= 1257 MM 247 € Température ambiante admissible (ta): -30 °C - +50 °C. Chambres froides avec des températures de -30°C à +40°C avec un degré d’humidité jusqu’à 95%. Produit adapté dans les usines de production alimentaire (HACCP), IFS (Food Version 6), BRC (GSFS Food Version 7). 3F LINDA ICE Code produit Désignation Tarif HT 01289612771 3F LINDA LED ICE 1X30W UR95 L1570 5180 LM 245 € 01289612772 3F LINDA LED ICE 2X30W UR95 L1570 9715 LM 310 € Luminaire tubulaire LED dédié à l’éclairage de zones hautes températures jusqu’à 70°C : idéal process industriels lourds (sidérurgie, chimie, papeteries, verreries) et process agroalimentaires (hottes de cuisson, cellules de fumage, malteries...) JOULE 133 L Distance variable L Distance variable Code produit Désignation Tarif HT 00163120022 JOU133 12H840 POME PS3 SA BRS 15W 1850 LM 4000K L=677 MM 525 € 00163120042 JOU133 13H840 POME PS3 SA BRS 22 W 2775 LM 4000K L=987 MM 600 € 00163120061 JOU133 15H840 POME PS3 SA BRS 42W 4625 LM 4000K L=1587 MM 750 € Luminaire tubulaire pour éclairage à haute température LESLIE 133. Vasque Ø135 mm en verre borosilicaté. Température d’utilisation : -20°C +70°C. Résistance aux vibrations : conforme aux conditions sévères de l’EN 605981 (tests selon CEI 60068-2-6). Poids : 7,5 kg. Conçu et fabriqué en France. LESLIE Code produit Désignation Tarif HT 00163073252 LES133 12H840 PY PS3 BRS 15W 1850 LM 4000 K L=677 MM 600 € 00163073251 LES133 13H840 PY PS3 BRS 22W 2775 LM 4000K L=987MM 710 € 00163073250 LES133 14H840 PY PS3 BRS 35W 3700 LM 4000K L= 1287 MM 820 € 00163073249 LES133 15H840 PY PS3 BRS 42 W 4625 LM 4000K L= 1587 MM 930 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=