289 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant La Gamme GentleSpace l’armature LED grande hauteur pour température extrême jusqu’à 70°C. Le GentleSpace GC est la solution idéale pour votre application et vous offre des performances élévées avec une durée de vie de 100 000h L80. GENTLESPACE GEN3 XTREME Code produit Désignation Tarif HT 05204010949 GENTLESPACE GEN3 XTREME BY481P LED 160W 25000 LM 840 PSD WB GC SI SMT-HDXT 1 195 € 05204010956 GENTLESPACE GEN3 XTREME BY481P LED 230W 350000 LM 840 PSD WB GC SI SMT-HDXT 1 238 € Luminaire industriel hyper résistant. Gradable DALI. Optique PC, corps fonderie d’aluminium ergonomique pour dissipation de la chaleur. Il résiste à des températures ambiantes élevées (jusqu’à 70 °C) pendant toute sa durée de vie LED 100 000H L85. CRAFT II Code produit Désignation Tarif HT 00019929020 CR2PL 84W 13500 LM 840 PC WB LDO WH 705 € 00019929019 CR2PL 179W 25100 LM 840 PC WB LDO WH 839 € 00019929027 CR2PL 113W 17410 LM 840 PC NB LDO WH 705 € CRAFT II utilise deux principes de la physique pour se refroidir et se nettoyer tout seul, l’effet Venturi et l’effet Coandă. De loin la solution la plus robuste du marché. Armature industrielle LED robuste pour des températures ambiantes jusqu’à +70 °C. Convient à un montage au plafond ou suspendu en utilisant les accessoires optionnels. Système optique composé d’une optique à lentilles polycarbonate. Pour une répartition intensive des intensités lumineuses. Taux d’éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 22. MIRONAFIT HT ARMATURE industrielle LED robuste pour des températures ambiantes jusqu’à +70 °C. Code produit Désignation Tarif HT 00165236242 MIRONA FIT-TP TB LED 62W 10700 LM 4000K ETDD DALI UGR<22 357 € 00165236245 MIRONA FIT-TP TB LED 125W 21400 LM 4000K ETDD DALI UGR<22 1 133 € 00165236247 MIRONA FIT-TP TB LED 240W 40000 LM 4000K ETDD DALI UGR<22 2 111 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=