292 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Luminaire LED à vasque étanche, antidéflagrant. À utiliser dans des zones présentant des risques liés à une atmosphère explosible. Marquage ATEX II 3D EX TC IIIC T85 DC, -, II 3G EX NA IIC T6 GC. Pour un montage horizontal ou vertical aux murs et au plafond. Corps du luminaire RAL1003 Jaune de sécurité ACQUEX LED ATEX univers explosif Etanche pour atmosphère explosive Zone 2/22 Code produit Désignation Tarif HT 00165902966 ACQUEX 27W 1282MM 4000K 4000LM IP66 IK10 ON/OFF JAUNE 478 € 00165902972 ACQUEX 39W 1578MM 4000K 6000LM IP66 IK10 ON/OFF JAUNE 515 € 00165902975 ACQUEX 55W 1578MM 4000K 8000LM IP66 IK10 ON/OFF JAUNE 536 € Code produit Désignation Tarif HT 05204627666 PACIFIC LED GEN5 ATEX WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 563 € 05204627642 PACIFIC LED GEN5 ATEX WT492C 64S/840 PSU WB W5 L1200 529 € 05204627673 PACIFIC LED GEN5 ATEX WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 630 € 05204627659 PACIFIC LED GEN5 ATEX WT492C 80S/840 PSU WB W5 L1800 630 € Produits équipés de Connecteur Wieland RST20i5 ATEX. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l’eau et la poussière (IP66), ainsi qu’une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l’industrie alimentaire. PACIFIC LED Code produit Désignation Tarif HT 06006805897 BASEL LED 11W 1710 LM 4000K M600 DIFFUS 372 € 06006805899 BASEL LED 20W 3420 LM 4000K M1200 DIFFUS 681 € 06006805904 BASEL LED 30W 5280 LM 4000K M1500 DIFFUS 848 € Luminaire LED en matière synthétique apparent pour ambiances explosives dans les zones 2 et 22, IK09, IP67, durée de vie > 60 000h à +40°C. 3 tailles disponibles : 600, 1200, 1500. BASEL LED Les luminaires sont conformes à la directive ATEX 94/9/CE pour zone explosive EX 2 et 22 . Marquage EX: II 3G Ex nR IIC T4 Gc, II 3D Ex tc IIIC T120°C Dc Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=