293 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Luminaire tubulaire robuste et résistant pour des intérieurs et extérieurs à risque d’explosion. À utiliser dans des zones présentant des risques liés à une atmosphère explosible. Marquage ATEX II 3D EX TC IIIC T85ºC DC, II 2D EX TB IIIC T85 DB, II 3G EX EC IIC T6 GC, Tube diffuseur teinté en opale, lisse à l’extérieur, inclus. Avec répartition lambertienne des intensités lumineuses. STRONGEX2 Code produit Désignation Tarif HT 00165259255 STRONGEX2 OP PMMA 1200 42W 6200 LM 840 ET CG 1 091 € 00165259264 STRONGEX2 OP PMMA 1200 42W 6200 LM 840 ET CG DALI 1 161 € Etanche cylindrique pour atmosphère explosive Zone 2/21 - Durée de vie 100 000 h L80 à ta 35°C Environnements industriels sévères, alimentaires et agro-alimentaires, labos scientifiques et labos préparation des aliments, environnements à forte humidité, piscines, applications ferroviaires, aéronautiques et portuaires. Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d’eau occasionnels. Polycarbonate pratiquement incassable compatible avec les fumées / atmosphères qui compromettent l’élasticité des matières plastiques. N’est pas indiqué par exemple dans des locaux contenants du gaz de chlore, de l’éther de pétrole, des mélanges d’hydrocarbures, des vapeurs d’huiles minérales évanescentes et des émulsions de lubrification pour refroidissement de machines-outils. Il n’est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons. Produit adapté dans les usines de production alimentaire (HACCP), IFS (Food Version 6), BRC (GSFS Food Version 7). 3F LINDA ATEX Code produit Désignation Tarif HT 01289616334 3F LINDA LED 1X12W ATEX 3D L660 2033 LM 149 € 01289616335 3F LINDA LED 2X12W ATEX 3D L660 3955 LM 177 € 01289616336 3F LINDA LED 1X24W ATEX 3D L1270 4065 LM 162 € 01289616338 3F LINDA LED 1X30W ATEX 3D L1570 5180 LM 179 € 01289616337 3F LINDA LED 2X24W ATEX 3D L1270 7911 LM 182 € 01289616339 3F LINDA LED 2X30W ATEX 3D L1570 9715 LM 209 € Environnements à atmosphère explosive ATEX (Conformité 2014/34/UE, EN IEC 60079-0, EN 6007931) : Groupe II, Catégorie 3D (Ex Tc IIIC T85°C Dc). Luminaire à vasque pour locaux humides à LED homologué anti-déflagration, zone 1/21 (BVS 18 ATEX E 037 X) IP66, Résistance aux impacts : IK10. EXENEO Code produit Désignation Tarif HT 00019704750 EXENEO L 10000-840 OP MB M20M TW 3 613 € 00019704748 EXENEO L 10000-840 OP MB M25K TW 3 599 € 00019717213 EXENEO L 7250-840 OP MB M20M TW 2 985 € 00019717207 EXENEO L 7250-840 CL MB M25K TW 2 930 € Luminaire répondant aux normes EN/IEC 60079-10-1 et EN/IEC 60079-10-2 (Ex II 2 G Ex eb ib q op is IIC T4 Gb/ Ex eb ib q op is IIC T4 Gb). T° fonctionnement -44 à 55°c Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=