Guide eclairage 2025

294 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant ATEX univers explosif Luminaire industriel à LED résistant aux explosions, ATEX zone 2/21 avec degré de protection IP66 et Résistance aux impacts : IK10. EXDURA Code produit Désignation Tarif HT 00019722642 EXDURA S 10500-840 AB LDO T50 1 738 € 00019722648 EXDURA M 21000-840 AB LDO T50 2 002 € 00019722654 EXDURA L 31000-840 AB LDO T50 2 651 € 00019722660 EXDURA XL 41500-840 AB LDO T40 3 718 € Le luminaire peut être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 2 et 21 conformément aux normes FTZÚ 23 ATEX 0077 (examen de type ATEX), EN/IEC 60079-0:2018, EN/IEC 60079-15:2017 et EN 60079-31:2014 (Ex II 3G Ex nR IIC TX Gc/ II 2D Ex tc IIIC T85°C Db) T° fonctionnement -40 à 70°c Luminaire à vasque pour locaux humides à LED anti-déflagration, ATEX zone 2/22 avec degré de protection IP66 et Résistance aux impacts : IK10. EXTONA Code produit Désignation Tarif HT 00019717364 EXTONA L 6500-840 MB LDO TW 950 € 00019717363 EXTONA L 3400-840 MB LDO TW 914 € 00019000435 EXTONA S 1200-840 MB LDO TW 704 € Le luminaire peut être utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives de zones 2 et 22 conformément aux normes FTZÚ 23 ATEX 0077 (examen de type ATEX), EN/IEC 60079-0:2018, EN/ IEC 60079-15:2017 et EN 60079-31:2014 (Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc/ II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc). Luminaire sans silicone Luminaires LED robustes pour zones ATEX. Livrés complets avec leur module LED dédié. Longue durée de vie et facilement réparable. ELLK92 LED Code produit Désignation Tarif HT 06227052720 ELLK92 LED 400A 1/6-1K (2700 LM - 5700 K) 900 € 06227052722 ELLK92 LED 400A 1/6-1M (2700 LM - 5700 K - M20) 921 € 06227052724 ELLK92 LED 800A 1/6-1K (5350 LM - 5700 K) 1 232 € 06227052726 ELLK92 LED 800A 1/6-1M (5350 LM - 5700 K - M20) 1 252 € La gamme eLLK92 LED utilise un module LED débrochable en lieu et place des tubes fluorescents. Luminaires LED nouvelle génération pour zones ATEX. Plus compacts, plus légers, plus performants. Conception modulaire facilement réparable. EXLIN LED Code produit Désignation Tarif HT 06227072261 EXLIN 3L-1 GFS 750 T1 1/6 M25K (2490 LM - 5000 K) 787 € 06227072380 EXLIN 3L-1 GFS 750 T1 1/6 M20M (2490 LM - 5000 K) 797 € 06227072386 EXLIN 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M25K (4940 LM - 5000 K) 973 € 06227072388 EXLIN 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M20M (4940 LM - 5000 K) 983 € 06227072394 EXLIN 7L-2 GFS 750 T1 1/6 M25K (7370 LM - 5000 K) 1 304 € 06227078694 EXLIN 10L-2 GFS 750 T1 1/6 M25K (9900 LM - 5000 K) 1 620 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=