295 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Luminaires LED économiques et robustes pour zones ATEX. Pour 2 tubes UltiLED T5 G5. Eclairement homogène de haute qualité et facilement réparable. NLLK15 LED Code produit Désignation Tarif HT 06227996223 NLLK15 LED 600 1/6-1K INTER (1845 LM - 4000 K) 543 € 06227996224 NLLK15 LED 1200 1/6-1K INTER (3800/6400 LM-4000 K) 574 € 06227070453 NLLK15 LED 1200 2/6-2K INTER (3800/6400 LM-4000 K) 616 € 06227053035 NLLK15 LED 1500 1/6-1K INTER (5200/7800 LM-4000 K) 631 € 06227073992 NLLK15 LED 1500 2/6-2K INTER (5200/7800 LM-4000 K) 673 € 06227053009 TUBE ULTILED T5 600MM 1100 LM 4000 K CULOT G5 66 € 06227053010 TUBE ULTILED T5 1200MM 2220 LM 4000 K CULOT G5 100 € 06227053020 TUBE ULTILED T5 1500MM 3000 LM 4000 K CULOT G5 114 € 06227053029 TUBE ULTILED PRO T5 1200MM 3800 LM 4000 K CULOT G5 135 € 06227053030 TUBE ULTILED PRO T5 1500MM 4750 LM 4000 K CULOT G5 169 € Luminaires LED encastrables pour zones ATEX. Cadre d’encastrement à commander en accessoires. Éclairement homogène, puissant et non éblouissant. RLF LED Code produit Désignation Tarif HT 06227079210 RLF LED A 600 3L 2/5-2K 30W 3373 LM - 6000 K + CÂBL. TRAV 1 576 € 06227079212 RLF LED A 600 7L 2/5-2K 2X30W 6664 LM - 6000 K + CÂBL. TRAV 2 141 € 06227079214 RLF LED A 1200 7L 2/5-2K 50W 6742 LM - 6000 K + CÂBL. TRAV 1 837 € 06227079216 RLF LED A 1200 13L 2/5-2K 2X50W 13447 LM - 6000 K + CÂBL. TRAV 3 065 € 00036740019 CADRE D’ENCASTREMENT POUR RLF LED A 600 3L 114 € 00036740020 CADRE D’ENCASTREMENT POUR RLF LED A 600 7L 114 € 00036740021 CADRE D’ENCASTREMENT POUR RLF LED A 1200 7L 145 € 00036740022 CADRE D’ENCASTREMENT POUR RLF LED A 1200 13L 145 € Luminaire Tubulaire LED en verre borosilicaté ø100 et 133 pour ambiances extrêmes ou hautement corrosives ATEX zone 2,21,22. Conçu pour les milieux les plus extrêmes et chimiques, le BOYLE est le luminaire ATEX zones 2, 21 et 22 le plus sûr du marché. Résistance garantie par le choix de matériaux de vasque sans compromis : verre borosilicaté IK07 ou composite coextrudé IK10. Le tout 100% démontable et réparable, parce que c’est aussi cela, un luminaire vraiment durable. BOYLE Code produit Désignation Tarif HT 00163830060 BOY100 13H840 PY 113 BRS 23W 2775 LM 4000K L=1007 MM 432 € 00163073370 BOY100 14H840 PY 113 BRS 30W 3700 LM 4000K L=1307 MM 467 € 00163840020 BOY133 23H840 PY 113 BRS 42W 5550 LM 4000K L=987 MM 582 € 00163073363 BOY133 24H840 PY 113 BRS 56W 7400 LM 4000K L=1287 MM 632 € Luminaire Fabriqué en France et garantie 8 ans. Marquage II 3G Ex ec IIC T4 Gc - II 2D Ex tb IIIC T70°C Db IP66/IP68. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=