Guide eclairage 2025

296 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant ATEX univers explosif Luminaire LED - Eclairage industriel - ATEX zone 2 - 21/22. Grandes hauteurs jusqu’à 7 m. FUMAT Code produit Désignation Tarif HT 00163890020 FUM133 16H840 POME BRS 213-1O 81W 9250 LM 4000K L=1850 MM NC Étanche à l’eau sous pression jusqu’à 20 m, indice de protection IP 68, 20 m. En version IP 69K, ce luminaire est résistant au nettoyage intensif à haute pression. Tube en PC Tropal® (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Luminaire LED tubulaire étanche à l’eau sous pression, pour atmosphères explosives selon zones 2 et 22. Convient aux basses températures de -25 °C à +40 °C. Tube (Ø 60 mm) en matière synthétique avec deux fermetures rapides et sécurité contre l’ouverture non autorisée. Embouts noirs. Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur. BERN LED Code produit Désignation Tarif HT 06006807528 BERN LED EX 9W 1300LM 4000K M600 MM DALI 641 € 06006807531 BERN LED EX 16W 2600LM 4000K M1200 MM DALI 772 € 06006807532 BERN LED EX 25W 4270LM 4000K M1500 MM DALI 937 € Luminaires tubulaires antidéflagrants pour zones ATEX. Résistant aux produits chimiques corrosifs. Pour 2 tubes LED retrofit T8 G13 avec starters LED. AB12 LED Code produit Désignation Tarif HT 06227692251 AB12-220 LED 1EF - LUM. POUR 2 TUBES LED T8 G13 600MM 2 ENTRÉES M25 (SANS PE) 590 € 06227692232 AB12-240 LED 1EF - LUM. POUR 2 TUBES LED T8 G13 1200MM 2 ENTRÉES M25 (SANS PE) 652 € 06227692252 AB12-265 LED 1EF - LUM. POUR 2 TUBES LED T8 G13 1500MM 2 ENTRÉES M25 (SANS PE) 750 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=