297 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Accessoires de fixation pour luminaires ATEX EATON : eLLK92 / ExLin / nLLK15 / AB12. ACCESSOIRES POUR LUMINAIRES ATEX Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00036050019 PAIRE D’ÉTRIER D92 EN INOX 304L POUR MONTAGE SUR SURFACE PLANE J+5 36 € 00036050021 PAIRE DE COLLIERS R12 EN ACIER GALVANISÉ POUR MONTAGE SUR TUBE DIAM. 38-42 MM - 30 € 00036050022 PAIRE DE COLLIERS R22 EN ACIER GALVANISÉ POUR MONTAGE SUR TUBE DIAM. 47-51 MM - 31 € 00036050133 PAIRE DE COLLIERS R32 EN ACIER GALVANISÉ POUR MONTAGE SUR TUBE DIAM. 56-60 MM - 32 € La Gamme GentleSpace l’armature LED ATEX grande hauteur est la solution idéale pour votre application et vous offre des performances élévées avec une durée de vie de 100 000h L80. GENTLESPACE GEN3 ATEX Code produit Désignation Tarif HT 05204010918 GENTLESPACE GEN3 ATEX BY483P LED 160W 25000 LM 840 PSD WB 114° GC SI 1 095 € Armature industrielle pour atmosphère explosive Zone 1/21. À utiliser dans des zones présentant des risques liés à une atmosphère explosible. Convenant également à une utilisation en extérieur, en raison de l’indice de protection élevé et des matériaux très résistants. Marquage ATEX II 2D EX TB OP IS IIIC T105 DB, II 3D EX TC OP IS IIIC T105 DC, II 2G EX EB MB OP IS IIC T5 GB, II 3G EX EC OP IS IIC T5 GB. OREX Code produit Désignation Tarif HT 00165259250 OREX 1 EX 390 MM 100 W 12500 LM 840 ET CG 4 127 € 00165259251 OREX 1 EX 390 MM 100 W 12500 LM 840 ET CG 4 213 € 00165258117 OREX 1 EX 390 MM 160 W 19900 LM 840 ET CG 4 143 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=