298 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant ATEX univers explosif Lanternes LED forte puissance pour zones ATEX. Pour éclairement intérieur ou extérieur de grande hauteur (~ 9m à 18m) avec faisceau standard. VMVL LED Code produit Désignation Tarif HT 06227053130 VMVL-13-UNV1-M2 95W 13100 LM - 5000 K 2 171 € 06227053131 VMVL-17-UNV1-M2 147W 17800 LM - 5000 K 2 595 € 06227053132 VMVL-21-UNV1-M2 172W 21500 LM - 5000 K 3 022 € 06227053133 VMVL-25-UNV1-M2 206W 25000 LM - 5000 K 3 130 € 06227052868 COUVERCLE CM2 POUR MONTAGE PLAFOND VMVL (3/4’’NPT) 98 € 06227052819 SUPPORT ORIENTABLE S812 K1 POUR COUVERCLE CM2 269 € Projecteurs LED forte puissance pour zones ATEX. Taille compacte et commune aux différentes puissances. Étrier de fixation orientable inclus. FMVA LED Code produit Désignation Tarif HT 06227053066 FMVA9LCY-UNV1-76-M20 9479 LM - 5000 K - M20 1 884 € 06227053067 FMVA11LCY-UNV1-76-M20 11776 LM - 5000 K - M20 2 070 € 06227053068 FMVA13LCY-UNV1-76-M20 13362 LM - 5000 K - M20 2 287 € 06227053069 FMVA15LCY-UNV1-76-M20 15183 LM - 5000 K - M20 2 525 € Projecteurs LED ronds petite puissance pour zones ATEX. Très compact pour un montage même dans les lieux exigus. Etrier de fixation orientable inclus. NLE LED Code produit Désignation Tarif HT 06227053054 NLE-3L-2M-S886-T3-1P-B4 3188 LM - 5700 K - M25 880 € 06227053055 NLE-5L-2M-S886-T3-1P-B4 4829 LM - 5700 K - M25 1 014 € 06227053056 NLE-7L-2M-S886-T3-1P-B4 7322 LM - 5700 K - M25 1 076 € 06227053057 NLE-8L-2M-S886-T3-1P-B4 7869 LM - 5700 K - M25 1 139 € Projecteur LED spécifique pour éclairer l’intérieur d’une cuve en zones ATEX. Pattes de montage pour fixation sur hublot normalisé DN40/50/80/100/125. KFL 7 LED Code produit Désignation Tarif HT 06227691705 KFL 7 LED - REGARD DE CUVE À LED 5,5W 550 LM 4000K -50°C 2 ENTRÉES M25 (SANS PE) 1 025 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=