Guide eclairage 2025

299 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Projecteurs LED forte puissance pour zones ATEX. Boitier très robuste en aluminium anodisé. Faisceau extensif. Etrier de fixation orientable inclus. PXLED Code produit Désignation Tarif HT 06227051531 PXLED 5L W 757 GC T0 E05 49W 5207 LM - 5700 K - M25 1 656 € 06227051532 PXLED 10L W 757 GC T0 E05 98W 10414 LM - 5700 K - M25 2 763 € 06227051533 PXLED 15L W 757 GC T0 E05 147W 15621 LM - 5700 K - M25 3 881 € 06227051534 PXLED 20L W 757 GC T0 E05 196W 20828 LM - 5700 K - M25 5 134 € 06227051535 PXLED 25L W 757 GC T0 E05 245W 26035 LM - 5700 K - M25 6 417 € 06227051536 PXLED 30L W 757 GC T0 E05 294W 31242 LM - 5700 K - M25 8 068 € Lampes portatives LED pour zones ATEX. Pour sécuriser vos interventions de maintenance ou d’inspections. STABEX HF LED Code produit Désignation Tarif HT 06227990034 STABEX HF LED (70 LM - POUR 2 PILES R20) 212 € Lampes portatives LED pour zones ATEX. Pour sécuriser vos interventions de maintenance ou d’inspections. HE9 BASIC LED Code produit Désignation Tarif HT 06227992451 HE9 BASIC LED (92 LM - BATTERIE LI-ION) 703 € 00036050261 CHARGEUR 100-240 VAC POUR HE9 BASIC LED 73 € La torche SL ATEX , spécialement conçu pour les environnements explosifs en zone 0 (ATEX). Son indice de protection élevé (IP64) permet une utilisation dans des environnements poussiéreux et humides. Compact et très solide, la torche SL ATEX peut supporter une chute de 1 mètre sans se dégrader et sa poignée intégrée permet une bonne prise en main. SL ATEX ZONE 0 Code produit Désignation Tarif HT 00240400123 SL ATEX 19-370 LM 6000K IP64 L= 205 MM L-ION 1960 MAH -5V DC 453 € La torche SL ATEX possède 3 modes d’éclairages : BAS, MOYEN et HAUT pour adapter son éclairage à votre utilisation. ATEX Ex II 1G EX IA OP IIC T4 GA ; EX ia op is IIC T4 Ga CE – RoHS Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=