300 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant ATEX univers explosif Lampes portatives LED pour zones ATEX. Pour sécuriser vos interventions de maintenance ou d’inspections. HL 43 LED Code produit Désignation Tarif HT 00036051701 HL43D LED6 460 10W 1180 LM / 12-24 VDC 1 088 € 00036051702 HL43D LED6 460 10W 1180 LM / 24-50 VAC/DC 1 088 € 00036051703 HL43D LED6 460 10W 1180 LM / 85-265 VAC 1 075 € Produit conforme aux normes: CE, RoHS, UL, REACH et approuvé pour zone Atex 0 La torche SAFATEX SIGMA 3C est particulièrement adaptée pour des services d’urgence. Elle est idéale pour les industries pétrochimiques, gazières et minières. Particulièrement résistante aux chocs, la lampe frontale SAFATEX SIGMA 3C est ergonomiquement conçue et offre 2 modes d’éclairage (50%-100%). EX-150 Code produit Désignation Tarif HT 00240000389 TORCHE SAFATEX SIGMA 3C 150LM IP67 94 € La lampe torche Atex EX185 est adaptée pour des services d’urgence. Elle est idéale pour les industries pétrochimiques, gazières et minières. Simple et facile d’utilisation elle ne requiert aucun entretien. Produit conforme aux normes : CE- RoHS- REACH- UL- IECEX. EX-185 & EX-325 Pour version EX 325 : Zone Atex Gaz : II 1G Ex ia IIC T4 GA Mine: Ex I M1 Ex ia I Ma Code produit Désignation Tarif HT 00240000379 LAMPE TORCHE ATEX EX185 IP68 70-180 LM 6000K L=172 MM 90 € 00240000378 TORCHE SAFATEX EX325 SIGMA RA IP54 184-323 LM 6000K L= 183 MM 106 € MIDI-EX est une lampe à LED rechargeable très pratique pour les usages professionnels. Dotée de la technologie LED COB, elle fournit un éclairage puissant et uniforme idéal pour un éclairage de travail. EX SUN MIDI/UNI Pour libérer vos mains pendant l’inspection, vous pouvez placer cet éclairage où bon vous semble en utilisant le crochet pivotant ou l’aimant puissant intégré à la base de la torche. Code produit Désignation Tarif HT 00240042993 MIDI-EX LED C0B IP65 H2H30 ATX 100-200 LM 6500K L290 MM 110 € 00240000371 SUN UNI ATEX IP65 H7H50 ATX 175 -350 LM 6000K L220 MM 284 € Presse-étoupe ADE 4F en laiton nickelé pour câble armé diam. ext. 10-16 mm. PRESSE-ETOUPES Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00040003377 ADE 4F (10-16 MM) AVEC FILETAGE M20 J+5 4 020 € 00040003395 ADE 4F (10-16 MM) AVEC FILETAGE M25 J+5 4 020 € 00040003545 ADE 4F (10-16 MM) AVEC FILETAGE NPT 3/4” J+5 5 090 € Joint vert en fibre composite pour l’étanchéité au niveau du presse-étoupe. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00040222045 JOINT M20 (MULTIPLE DE 20 PCS) J+1 79 € 00040222545 JOINT M25 (MULTIPLE DE 20 PCS) J+5 109 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=