Guide eclairage 2025

302 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Ambiance agro alimentaire Luminaire LED ultra résistant aux acides, solutions alcalines, carburants et produits d’entretien (HACCP-IFS) IP69K= Nettoyage haute pression, 80°C & 100 bars. BITBURG LED Code produit Désignation Tarif HT 06006807132 BITBURG LED M15 PC DIFFUS 44W 7830 LM 4000K 868 € 06006807162 BITBURG LED 44W 7830 LM 4000K M15 PC DIFFUS 693 € Convient pour les sociétés de production et d’approvisionnement de la branche alimentaire et l’industrie des boissons. Des dangers très variés rôdent dans l’industrie. Avec AMPHIBIA, les clients atteignent leurs objectifs tout en réduisant les risques. Résistance aux produits chimiques, résistance à la température, protection parfaite contre la poussière et l’eau : différents modèles assurent ainsi une grande partie des tâches visuelles. Pour des températures allant de -35 °C à +50 °C. AMPHIBIA Code produit Désignation Tarif HT 00019947261 AMP S 32 W 4600 LM 840 PM WB EVG L 1100 MM 210 € 00019947392 AMP S BAS 20 W 2900 LM 840 PM WB EVG L 1100 MM 203 € Une Solution «ECOLAB» : L’ammoniaque met les luminaires à rude épreuve dans l’élevage. AMPHIBIA PMMA respecte les normes internationales de la Société d’agriculture. Etanche LED Special, tubulaire, application agro-alimentaire (IFS) & élevage agricole, en câblage traversant. Les étriers sont réglables sur toute la longueur du luminaire. ÉTANCHE SPÉCIAL Code produit Désignation Tarif HT 07074545211 DP SPECIAL 1200 22W 2800 LM 4000K 120° IP67 254 € 07074545215 DP SPECIAL 1200 42W 5500 LM 4000K 120° IP67 264 € 07074545213 DP SPECIAL 1500 30W 3900 LM 4000K 120° IP67 260 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=