Guide eclairage 2025

303 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l’eau et la poussière (IP66), ainsi qu’une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l’industrie alimentaire. PACIFIC LED GEN5 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204623132 PACIFIC LED WT475C LED 30W 4200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM - 241 € 05204623613 PACIFIC LED WT475C LED 54W 7200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM J+5 244 € 05204623620 PACIFIC LED WT475C LED 54W 6200 LM 840 PSU WB 120° L1200 MM - 307 € 05204623484 PACIFIC LED WT475C LED 54W 6200 LM 840 PSD DALI WB 120° L1200 MM - 333 € 05204623637 PACIFIC LED WT475C LED 81W 10700 LM 840 PSU WB 120° L1800 MM J+5 322 € 05204623514 PACIFIC LED WT475C LED 81W 10700 LM 840 PSD DALI WB 120° L1800 MM - 344 € Avec Aquaforce Pro, vous bénéficiez d’une performance et d’une polyvalence hors pair. Ce luminaire étanche IP66 est disponible avec une distribution extensive ou semi-extensive, idéale pour les applications usines agroalimentaires. Température ambiante : -20°C à +35°C. AQUAFORCE PRO Code produit Désignation Tarif HT 00019912595 AQFPRO S LED 34W 4690 LM 840 PM MB HF L 1600MM 184 € 00019919104 AQFPRO S LED 35W 4420 LM 840 PM WB HF L 1600MM 197 € Luminaire tubulaire LED dédié à l’éclairage général en ambiance industrielle. Parties métalliques externes en inox et vasque composite ultrarésistante aux chocs, aux agents lessiviels et aux UV extérieurs. Correspond aux standards HACCP et IFS/BRC, pour la sécurité en agroalimentaire. PASCAL 100 Code produit Désignation Tarif HT 00163605095 PAS100 12H840 POME PS3 SA BRS 16W 1850 LM 4000K L=708 MM 284 € 00163605040 PAS100 13H840 POME PS3 SA BRS 23W 2775 LM 4000K L=1018 MM 319 € 00163605039 PAS100 14H840 POME PS3 SA BRS 30W 3700 LM 4000K L=1318 MM 354 € 00163605119 PAS100 15H840 POME PS3 SA BRS 38W 4625 LM 4000K L=1618 MM 389 € 00163605116 PAS100 16H840 POME PS3 SA BRS 45W 5550 LM 4000K L= 1850 MM 424 € PASCAL 100 pour éclairage hauteur max 4-5m existe également en version PASCAL 133 pour flux amélioré jusqu’à 11 000 Lm. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=