Guide eclairage 2025

304 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Ambiance agro alimentaire La star des tubulaires à décliner à l’infini. Fourreau méthacrylate renforcé 650° clair ou opale (C8-C9) Ø 70 mm, en LED. Très performant avec un IK10, un IP68 et des embouts inox. Tellement polyvalent qu’il n’attend que votre configuration ! TUMO Code produit Désignation Tarif HT TUM112B1H40C9 TUMO 112 LED 8W 980 LM 4000K L=435MM B1 C8 CLAIR NC TUM212B1H40C9 TUMO 212 LED 15W 1955 LM 4000K L=704MM B1 C8 CLAIR NC TUM320B1H40C9 TUMO 320 LED 26W 3360 LM 4000K L=1004MM B1 C8 CLAIR NC TUM420B1H40C9 TUMO 420 LED 34W 4480 LM 4000K L=1304MM B1 C8 CLAIR NC TUM520B1H40C9 TUMO 520 LED 43W 5600 LM 4000K L=1604MM B1 C8 CLAIR NC 70 L Gamme de produit aux multiples configurations: Fourreau en polycarbonate, optiques,3000K, Dali, traversant, collier inox 316, détection... Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165902534 TUGRA Ø 75 MM 19W 2600 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 725 MM - 138 € 00165902372 TUGRA Ø 75 MM 37W 4500 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 1200 MM J+5 168 € 00165902426 TUGRA Ø 75 MM 50W 6400 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 1500 MM - 179 € 00165902432 TUGRA Ø 75 MM 50W 8000 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 1500 MM - 210 € 00165902713 TUGRA Ø 75 MM 76W 12500 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 2100 MM - 287 € Luminaire tubulaire multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond. Embout en PMMA / TPE fusionné thermoplastiquement avec une structure de surface mate de haute qualité et une qualité de surface selon VDI24. Température ambiante admissible (ta) -30 °C + 35 °C. Certifié HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). TUGRA Gamme étanche tubulaire aux multiples configurations dont la mise en ligne et intégration d’accessoires ou options : Dali, détection, couleur finition. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=