305 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Production animale intensive, agriculture et élevage, abattoirs, industrie alimentaire. En raison de sa résistance aux UV plus élevée, ce luminaire en version PMMA convient à une utilisation dans des extérieurs non abrités. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 7 (DIN 10500). DEVEO FIT Code produit Désignation Tarif HT 00165252505 DEVEO FIT PMMA 1200 32W 4000LM 840 ET CR IP69K 241 € 00165252504 DEVEO FIT PMMA 1500 32W 4000 LM 840 ET CR IP69K 275 € 00165252503 DEVEO FIT PMMA 1500 51W 6000 LM 840 ET CR IP69K 276 € LE LUMINAIRE ÉTANCHE ROBUSTE POUR DES SITUATIONS EXTRÊMES. Froid glacial ou chaleur intense, humidité ou poussière... grâce à son corps robuste en aluminium moulé sous pression, Nextrema LED est la solution idéale pour les entrepôts frigorifiques ou logistiques, les sites de production alimentaire à des températures allant de -40 ° à +50 °C. NEXTREMA G3 Code produit Désignation Tarif HT 00165256226 NEXTREMA G3 HE B PMMA 27W 4500 LM 840 ET TWP L=1047 MM 381 € 00165256230 NEXTREMA G3 HE B PMMA 38W 6200 LM 840 ET TWP L=1047 MM 448 € 00165256154 NEXTREMA G3 HE TB PMMA 50W 8000 LM-840 ET TWP L=1047 MM 492 € 00165256162 NEXTREMA G3 HE TB PMMA 62W 10000 LM 840 ET TWP L=1047 MM 492 € Nextrema LED est une solution particulièrement éco-énergétique. L’installation et la manipulation sont rapides et simples, grâce à de nombreuses fonctionnalités intelligentes. Gamme primée par reddot awrad 2016 et german design 2018. La Gamme GentleSpace est certifiée sans composant en verre pour les industrie agroalimentaire. Produit conforme au standard IFS et HACCP. Le GentleSpace GC est la solution idéale pour votre application et vous offre des performances élévées avec une durée de vie de 100 000h L80. GENTLESPACE GEN3 AGRO Code produit Désignation Tarif HT 05204407933 GENTLESPACE GEN3 GRAND MODELE BY481P LED 236W 35000 LM 840 PSD WB 114° PC SI UGR<25 1 313 € 05204407414 GENTLESPACE GEN3 GRAND MODELE BY481P LED 162W 25000 LM 840 PSD WB 114° PC SI UGR<25 1 270 € 05204407742 GENTLESPACE GEN3 PETIT MODELE BY480P LED 120W 17000 LM 840 PSD WB 114° PC SI UGR<25 998 € 05204407629 GENTLESPACE GEN3 PETIT MODELE BY480P LED 85W 13000 LM 840 PSD WB 114° PC SI UGR<25 993 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=