Guide eclairage 2025

306 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Ambiance agro alimentaire Luminaire industriel hyper résistant. Gradable DALI. Optique PMMA, corps fonderie d’aluminium ergonomique pour dissipation de la chaleur. Durée de vie LED 100 000HL85. Excellente résistance aux produits chimiques et aux UV, pour des applications industrielles et d’élevage exigeantes. CRAFT II Code produit Désignation Tarif HT 00019929018 CR2PL 179W 24040 LM 840 PM WB LDO WH 859 € 00019929025 CR2PL 63W 9960 LM 840 PM WB LDO WH 676 € Vasque transparente en polyméthacrylate de méthyle (PM), grande résistance à la rupture et aux fissures sous contrainte et excellente résistance aux produits chimiques et aux UV, pour des applications industrielles et d’élevage exigeantes. L Variable centre distance Luminaire tubulaire LED dédié à l’éclairage à basse température jusqu’à -40°C (idéal pour chambres froides et tunnels de surgélation). Répond aux exigences d’hygiène et participe à la conformité IFS ou BRC et HACCP d’un site agro-alimentaire. Vasque luminaire agroalimentaire en polycarbonate protégée d’une couche de PMMA coextrudée. BERING 133 Code produit Désignation Tarif HT 00163605015 BER133 23H840 POME PS3 SA BRS 43W 5550 LM 4000K L=987 MM 458 € 00163605018 BER133 24H840 POME PS3 SA BRS 56W 7400 LM 4000K L=1287 MM 508 € 00163605019 BER133 25H840 POME PS3 SA BRS 71W 9250 LM 4000K L=1587 MM 558 € 00163605032 BER133 26H840 POME PS3 SA BRS 85W 11100 LM 4000K L=1850 MM 608 € Luminaire LED pour l’industrie, jusqu’à -60°C. Vasque agroalimentaire en polycarbonate protégée d’une couche de PMMA coextrudée. CELSIUS L Variable centre distance Code produit Désignation Tarif HT 00163300050 CEL70 24DC 2M6 L10 POME PS2 SATINE 18W 740 LM 4000K L=613 MM NC 00163300060 CEL70 24DC 6M6 L10 POME PS2 SATINE 55W 2225 LM 4000K L= 1613MM NC 00163300080 CEL70 24DC 6M6 L10 POME PS2 W 55W 2515 Lm 4000K L=1613 MM NC Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=