Guide eclairage 2025

307 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Zones techniques I Environnement contraignant Vignicole - Cave à vin Le spécialiste des caves à vin et champagne. Luminaire certifié pour les caves à vin et champagne. Préserve les arômes du vin et du champagne du goût de lumière. Absence de longueur d’onde bleue et de rayons UV. Module LED couleur ambre : confort visuel et lumière agréable. BDO Code produit Désignation Tarif HT 00165902312 BDO 1200MM 68W 2400 LM-YEL ET BPC IP69K IK10 CLASSE I 813 € 00165902310 BDO 637CM 34W 1200 LM-YEL ET BPC IP69K IK10 CLASSE I 406 € Fosses tunnels Luminaire LED apparent ultra résistant aux ambiances corrosives et aux huiles et hydrocarbures, IK08, IP66 Durée de vie > 60 000 h à +40°C. FULDA LED Code produit Désignation Tarif HT 06006805982 FULDA LED 36W 6270 LM 4000K ASYM M1200 INDIR PMMA 1 057 € 06006806078 FULDA LED 44W 7830 LM 4000K ASYM M1500 INDIR PMMA 1 159 € Solution pour les technicentres maintenance mécanique des trains, cars, avions. Luminaire en applique développé pour les fosses d’entretien. Corps en acier électrozingué épaisseur 15/10ème, revêtu de peinture époxy noir RAL 9005, vasque en verre trempé épaisseur 8 mm. Fermeture par grenouillères ajustables et verrouillables. Réflecteur double asymétrie haut rendement en aluminium spéculaire. Diffuseur opale. Déconnectable pour maintenance. ZIGZAG - ZAPI Code produit Désignation Tarif HT 02477001681 ZIGZAG 26W 2444 LM 655MM 4000K IP69K AS VERRE CLAIR 798 € 02477001611 ZIGZAG 39W 3666 LM 955MM 4000K IP69K AS VERRE CLAIR 935 € Luminaire unique sur le marché grâce à son réflecteur à double asymétrie, et système de fixation adaptable à toutes situations. Disponible en version gradable, 3000K, détection de mouvement, garantie 8 ans. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=