Guide eclairage 2025

312 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Logistique & stockage Comment choisir votre système de gestion ? Vous avez un projet industriel à réaliser, quels sont vos besoins en matière de systèmes de gestion ? Ce guide donne une orientation sur le choix du système proposé mais il ne remplace pas une étude. Pour votre étude de gestion d’éclairage détaillée, merci de nous consulter. *Tous les systèmes proposés ici sont compatibles avec de la détection de présence et lumière du jour. **Gestion Technique du Bâtiment SYSTÈMES DE GESTION* Vous pilotez uniquement l’éclairage bmLINK Bluetooth® Avec un câblage DALI ? Sans câblage DALI ? > Solution Bluetooth ® Mesh, sans fil > Compatible avec nos gammes Craft et Tecton possibilité de : > Plages horaires > Adressage flexible > Intégration dans la GTB- > Gestion de la température de couleur LITECOM 250 adresses max. LITECOM INFINITY 2500 adresses max. OU DIMLITE 4 groupes de 25 drivers max. chacun > Bouton poussoir, télécommande IR > 3 scénarios max. possibles (dont 1 en lumière du jour) > Multitude d’accessoires possibles (commandes, capteurs, modules de sortie, ... ) > 20 scénarios possibles > Interface utilisateur conviviale pour la gestion au quotidien > Paramétrage et modification simple > Évolution aisée > Interface web via appareil mobile > Gestion de données / Services numériques En plus de l’éclairage, vous souhaitez piloter d’autres éléments (stores, ... ) Les solutions et innovations Rénover l’éclairage, c’est rentable ! Une installation d’éclairage non rénovée est souvent un gouffre financier et énergétique. Par rapport à l’ancienne installation, le potentiel d’économies d’énergie est de l’ordre de 90 %, ce qui permet un amortissement de la nouvelle installation en moins de deux ans et demi. 1- Réduction de votre facture énergétique > La technologie LED associée à une gestion peut faire baisser jusqu’à 90% la consommation en éclairage d’un bâtiment > Les durées de vie peuvent être multipliées par 10 et réduisent les frais de maintenance 2- Environnement plus sûr et plus productif > Jusqu’à 50% d’accidents évités avec un éclairage aux normes > Moins d’erreurs visuelles (moins de rebus) > Individualiser l’éclairage au poste de travail, Adapter l’éclairage à l’usage (gradation selon le besoin) 3- Responsabilité sociétale des entreprises > En 2017, plus de 78% des sociétés du G250 incluent la RSE dans leur bilan annuel > Un éclairage performant avec un système de gestion rend les bâtiments moins énergivores > Sonepar vous propose des gammes s’inscrivant dans une démarche d’économie circulaire, respectueuse de l’environnement Armature HPI 250W GentleSpace LED130S/840 PSD WB Photo produits Flux utile 11 000 lumens 13 000 lumens Puissance 274 W 85 W Efficacité 72 lm/W 153 lm/W Durée de vie utile 8 000 h 100 000 h Durée d’allumage typique 6000 h/an 6000 h/an Durée de vie source sur site 16 mois 17 ans Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=