Guide eclairage 2025

314 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Logistique & stockage Les solutions et innovations GentleSpace Un éclairage fiable, quel que soit l’environnement. Le GentleSpace gen4 est aussi robuste et fiable que ses prédécesseurs, mais offre encore plus d’options pour les conditions difficiles. Il répond à plusieurs applications: > Site de production, industrie lourde, agroalimentaire, automobile > Applications sportives : espaces couverts (gymnases, piscines) > Entrepôts et centres logistiques Une amélioration de l’efficacité lumineuse jusqu’à 190 lm/w (version UE) Une durée de vie exceptionnelle : 100000 heures L85 conçu pour des environnements spécifiques : SWP - ATEX 2/22 Wtreme (-30°C à +70°C) Certifiée : ENEC /HACCP-IFS(Agro) / DIN VDE (jet de ballon) / ATEX 2-22 Eligible aux CEE (IND-BA-116 / BAT EQ 127) Aluminium, Argent, Poudrage double couche, Jeu de suspension double, triangle, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Symétrique, Transparent, Verre, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles. Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204959413 BY581P 200S/840 DIA INTERACT UE WB GC S - 1 305 € 05204958917 GENTLESPACE GEN4 GRAND MODÈLE BY581P 250S/840 DIA HRO GC SI - 1 095 € 05204959409 GENTLESPACE GEN4 GRAND MODÈLE BY581P 250S/840 WB GC SI - 1 095 € 05204958913 GENTLESPACE GEN4 GRAND MODÈLE BY581P 250S/840 DIA XNB GC SI - 1 095 € 05204958949 GENTLESPACE GEN4 GRAND MODÈLE BY581P 700S/840 DIA WB GC SI - 2 368 € 05204959393 GENTLESPACE GEN4 INTERACT READY BY580X 170S/840 SIA WB GC SI H4 DETECTEUR - 1 053 € GENTLESPACE Industrie Sport Industrie lourde Entrepôts GentleSpace ATEX 2/22 GentleSpace Xtrem 70°C GentleSpace Classe II GentleSpace UE GentleSpace HE GentleSpace Eclairage d’urgence GentleSpace Résistance chimique GentleSpace Corrosion GentleSpace Agroalimentaire GentleSpace Piscine GentleSpace Jet de ballon GentleSpace InterAct GentleSpace InterAct GentleSpace gen4 BY580P & BY581P ▶ Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=