315 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Logistique & stockage I Faible hauteur (jusqu‘à 5 mètres) Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165902426 TUGRA Ø 75 MM 50W 6400 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 1500 MM J+10 179 € 00165902432 TUGRA Ø 75 MM 50W 8000 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 1500 MM J+10 210 € 00165902713 TUGRA Ø 75 MM 76W 12500 LM 4000 K PL PMMA GRIS L= 2100 MM J+10 287 € 00165266554 ACCESSOIRE TUGRA, PIÈCE DE LIAISON DE LONGEUR 165 MM. POUR LIGNE CONTINUE. PMMA J+10 19 € 00165266562 ACCESSOIRE TUGRA, MODULE AVEC CAPTEUR DE MOUVEMENT, POUR VERSION LIGNE CONTINUE J+10 152 € Luminaire tubulaire pour mise en ligne multivariable et moderne avec un profil de 75 mm de diamètre pour montage mural et au plafond. Embout en PMMA / TPE fusionné thermoplastiquement avec une structure de surface mate de haute qualité et une qualité de surface selon VDI24. Température ambiante admissible (ta) -30 °C + 35 °C. Certifié HACCP versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food). TUGRA Gain de temps au montage : jusqu’à 20 % plus rapide grâce à un système de raccordement innovant. Le système rail le plus efficace (161 lm/W) et simple à installer du marché. Son utilisation est idéale pour éclairer des rayonnages verticaux. Plus de 50 % d’économies d’énergie grâce à une efficacité système de 148 lm/W pour un retour sur investissement en moins de 4 ans. CORELINE SYSTÈME RAIL LL217X Ligne continue Code produit Désignation Dispo Tarif HT 05204622890 LL217X 160S/840 LED 108W 16000LM 840 76X74° 2X PSU WH L : 3400MM J+10 450 € 05204108073 LL217X 160S/840 LED 108W 16000LM 840 100X94° 2X PSU WH L : 3400MM J+10 450 € 47461100 LL243X UE 160S/840 PSU WB 5X1.5 WH J+10 457 € 47463500 LL243X UE 240S/840 PSU WB 5X1.5 WH J+10 540 € 05204623040 LL217X 80S/840 LED 54W 8000 LM 840 76X74° 1X PSU WH L : 1725MM J+10 257 € Solution idéale pour vos projets : entrepôt de stockage, centre logistique et site de protection. Bien penser à commander l’accessoire d’alimentation début de ligne LL 217X-MB-SW pour chaque ensemble. Le nouveau système de rail Thorn a été conçu pour être installé rapidement et entretenu facilement. Grâce à son flux élevé, son efficacité et sa gamme d’optiques telles que le faisceau large (WB), les rails Contus offrent une excellente uniformité qui convient le mieux aux différentes tâches et espaces à éclairer, que ce soit dans une usine, un entrepôt. CONTUS INDUS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019703715 CONTUS MODULE 7400LM 840 L2000MM WB HF WH J+1 166 € 00019703716 CONTUS MODULE 10000LM-840 L2000 WB HF WH - 168 € 00019618365 CONTUS T RAIL L1500MM WH - 77 € 00019618366 CONTUS T RAIL L2000MM WH J+1 90 € 00019705827 CONTUS ALIM MISE EN LIGNE RAIL 300MM WH J+1 52 € 00019618386 CONTUS MODULE ALIMENTATION TE L500MM WH - 93 € 00019992404 CACHE POUR RAIL LONGUEUR 1,5 M A DECOUPER J+1 5 € 00019967148 CONTUS SUPPORT SUSP UNITAIRE ASI2 O-L QT X 2 PAR LONG. 2M J+1 9 € Pour configurer une mise en ligne CONTUS en module de 2m linéaire : il faudra choisir soit le module LED 7400 ou 10000 lm de 2m + un rail L : 2m + alimentation mise en ligne 300 mm + Cache pour rail 1,5 m + support suspension (x2) Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=