Guide eclairage 2025

316 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Logistique & stockage I Grande hauteur (de 5 mètres à plus) Ligne continue E LINE NEXT E LINE NEXT est un système modulaire qui offre une grande flexibilité. Version à utiliser dans des domaines d’application où les lignes continues doivent satisfaire à de grandes exigences de résistance à la température, d’efficacité lumineuse et de durée de vie. Les versions IRC90 offrent une excellente qualité d'éclairage pour les exigences les plus pointues dont le contrôle de qualité. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 7 (DIN 10500). Code produit Désignation Tarif HT 00165200042 E-LINE 31W 2211MM 4000K 6300LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 369 € 00165297586 E-LINE 33W 1474MM 4000K 6300LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 279 € 00165297591 E-LINE 42W 2211MM 4000K 8400LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 369 € 00165297590 E-LINE 44W 1474MM 4000K 8400LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 279 € 00165200832 E-LINE 33W 1474MM 4000K 6300LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 362 € 00165200823 E-LINE 33W 2211MM 4000K 6300LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 494 € 00165200838 E-LINE 46W 1474MM 4000K 8400LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 362 € 00165200829 E-LINE 44W 2211MM 4000K 8400LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 494 € 00165200826 E-LINE 23W 1474MM 4000K 4200LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 362 € 00165200815 E-LINE 23W 2211MM 4000K 4200LM IP50 ON/OFF BLANC SYMÉTRIQUE 494 € 00165294154 078 L150 7LV 01 RAIL E-LINE 1475MM IP20 BLANC 115 € 00165294155 078 L225 7LV 01 RAIL E-LINE 2212MM IP20 BLANC 122 € 00165294156 078 L300 7LV 01 RAIL E-LINE 2950MM IP20 BLANC 148 € 00165294157 078 L450 7LV 01 RAIL E-LINE 4425MM IP20 BLANC 173 € 00165296197 078 KS 01 - PAIRE D’EMBOUTS DE RAIL 2 € 00165294098 E03KX 078 - CRAMPON DE FIXATION 2 € 00165296188 078 VS-7 VP ACCESSOIRE ELECTRIQUE 54 € 00165294102 D01X 078 E-LINE 60MM ACIER INOXYDABLE 3 € 00165294097 E03SX 078 ACCESSOIRE MÉCANIQUE 20 € 00165295996 078 BL L150 01 E-LINE 1475MM BLANC 20 € 00165295998 078 BL L225 01 E-LINE 2213MM BLANC 25 € Hauteur d’installation recommandée : OPTIQUE PW prismatique UGR <22 pour hauteur installation = 3 à 6 m OPTIQUES intensives LN à lentilles 75° pour hauteur installation = 8 à 12m OPTIQUE LW = 4 - 8 m 4 – 8,5 m > 350 lx < 650 lx 4 m Base pour l’exemple d’étude d’éclairage : Hauteur de montage.....................................................................................................4 m (2,5 m à 5 m) Flux lumineux E-Line............................................................................................................................... variable Hall industriel. ................................................................................................................................ 120 m x 60 m Exigence normative Ēm ≥ 500 lux – Uo ≥ 0,60 12 m 12 – 17 m < 650 lx > 350 lx 12 m 12 – 17 m Base pour l’exemple d’étude d’éclairage : Hauteur de montage.....................................................................................................8 m (6 m à 10 m) Flux lumineux E-Line...............................................................................................................................variable Hall industriel. ................................................................................................................................120 m x 60 m Exigence normative Ēm > 500 lx – Uo > 0,60 HALL DE PRODUCTION : INDUSTRIE LOURDE POSTE DE MONTAGE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=