Guide eclairage 2025

317 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Logistique & stockage I Grande hauteur (de 5 mètres à plus) Le nouveau système de rail Thorn a été conçu pour être installé rapidement et entretenu facilement. Grâce à son flux élevé, son efficacité et sa gamme d’optiques telles que le faisceau étroit (NB), les rails Contus offrent une excellente uniformité qui convient le mieux aux différentes tâches et espaces à éclairer, que ce soit dans une usine, un entrepôt. CONTUS INDUS Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019703730 CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH J+10 198 € 00019618365 CONTUS T RAIL L1500MM WH - 77 € 00019618366 CONTUS T RAIL L2000MM WH J+1 90 € 00019705827 CONTUS ALIM MISE EN LIGNE RAIL 300MM WH J+1 52 € 00019618386 CONTUS MODULE ALIMENTATION TE L500MM WH J+10 93 € 00019992404 CACHE POUR RAIL LONGUEUR 1,5 M A DECOUPER J+1 5 € 00019967148 CONTUS SUPPORT SUSPENSION UNITAIRE ASI2 O-L QT X 2 PAR L : 2M J+1 9 € 150 60 54 150 60 54 Étanche forte hauteur PACIFIC LED GEN5 L’étanche LED offre une haute qualité de lumière et de résistance aux environnements spécifiques. Efficacité élevée pour les atmosphères explosives. La gamme offre une construction modulaire pour assurer la simplicité de la maintenance et de la mise à niveau. Code produit Désignation Tarif HT 05204623354 PACIFIC LED WT475C LED 54W 7200 LM 840 PSU NB-HRO L1200 244 € 05204623361 PACIFIC LED WT475C LED 54W 7200 LM 840 PSD DALI NB-HRO L1200 277 € 05204623460 PACIFIC LED WT475C LED 44W 6200 LM 840 PSU NB-HRO L1800 307 € 05204623477 PACIFIC LED WT475C LED 44W 6200 LM 840 PSD DALI NB-HRO L1800 333 € OPTIQUE HRO = Pour les allées dont la hauteur d’installation est > 6 m, nous recommandons l’utilisation d’une optique à faisceau étroit (NB). Code produit Désignation Tarif HT 00165251599 ARAGF 15 PN 80-840 ET PC - ETANCHE 8000 LM 4000 K PN = DIFFUSEUR INTENSIF 327 € 00165251615 ARAGF 15 PN 100-840 ET PC - ETANCHE 10000 LM 4000 K PN = DIFFUSEUR INTENSIF 327 € ARAGON FIT Luminaire LED étanche IP66 à utiliser dans des applications aux grandes exigences en matière de variabilité, d’efficacité, de qualité d’éclairage et de technologie. Versions sont disponibles en Light Engines aux flux lumineux réglables ainsi qu’avec des options de connexion à des systèmes de gestion d’éclairage et d’éclairage de secours. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS version 6 et/ou BRC Global Standard Food version 7 (DIN 10500). Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=