319 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Logistique & stockage I Grande hauteur (de 5 mètres à plus) Armature industrielle 2380 G4 IP65 IK08 on/off 12000-20000 lm. 4000/6500 K (6 niveaux). Jusqu’à 160 lm/W. Diamètre 290 mm. Corps aluminium de couleur noir. ENEC. Avec douille pour fixation rapide d’un sensor HF. 2380 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00165000723 2380 G4 IP65 IK08 ON/OFF 12000-20000 LM. 4000/6500 K J+1 350 € 00165207401 2380 G4 IP65 IK08 ON/OFF 20000-30000 LM. 4000/6500 K J+1 490 € 00165207402 2380 G4 HF SENSOR J+1 54 € 00165207403 2380 G4 TÉLÉCOMMANDE IR J+5 135 € START Highbay Gen2 est la nouvelle armature industrielle développée pour les zones de stockages, de production comme les zones de transit et commerciales. Avec une durée de vie de 120.000h (L70), une garantie de 5 ans. START HIGHBAY Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00021839443 START HIGHBAY MULTI IP65 10000-20000LM 2CCT WB J+5 160 € 00021839632 START HIGHBAY CHAÎNE DE SUSPENSION 1M - 7 € 00021839446 START HIGHBAY MULTIPUISSANCE RÉFLECTEUR ALU - 28 € 00021839445 START HIGHBAY MULTIPUISSANCE ETRIER J+1 13 € Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07915840715 KONG HIGHBAY 100W 16000LM 4000K 110° NDIM NOIR J+1 193 € 07915000044 KONG HIGHBAY 80W 11200LM 140LM/W IP65 IK08 J+1 174 € 07915000032 KONG HIGHBAY 100W 14000LM 140LM/W IP65 IK08 J+1 185 € 07915000101 KONG HIGHBAY 100W 14000LM CCT IP65 J+1 185 € 07915000029 KONG HIGHBAY 150W 21000LM 140LM/W IP65IK08 J+1 232 € 07915000102 KONG HIGHBAY 150W 21000LM CCT IP65 J+1 232 € 07915000045 KONG HIGHBAY 200W 28000LM 140LM/W IP65 IK08 J+1 291 € 07915000103 KONG HIGHBAY 200W 28000LM CCT IP65 J+1 291 € 07915000025 TITAN HIGHBAY MULTIFLUX 100-120-150-200W 4K RA80 160LM-W 120 IP65 IK08 NDIM NOIR J+1 310 € 07915841808 TITAN G2 HIGHBAY MTIFLUX 200W 2CCT J+1 322 € 07915000049 BRAKET ETRIER POUR HIGHBAY 80-100W J+1 26 € 07915000035 BRAKET ETRIER POUR HIGHBAY 150W J+1 27 € 07915000077 BRAKET ETRIER POUR HIGHBAY 200W J+1 30 € 155 108 Ø240 155 108 Ø240 Nouvelle gamme d’armature industrielle à haute performance. Version TITAN multiflux permettra d’adapter le niveau d’éclairage en fonction de vos besoins. KONG - TITAN Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=