320 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Logistique & stockage I Grande hauteur (de 5 mètres à plus) Armature industrielle CoreLine Gen6 - La solution idéale au remplacement des armatures industrielles HPI 250W et 400W. Possibilité d’adapter l’éclairage au besoin réel par zone en créant des zones d’éclairage personnalisées. Version disponible avec capteur de présence et de luminosité intégré version INTERACT READY. Deux versions optique intensif (NB) et extensif (WB). CORELINE GEN6 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 30637100 CORELINE ARMATURE LED BY120P 840 ON/OFF NB 51W 10000LM J+5 233 € 30636400 CORELINE ARMATURE LED BY120P 840 ON/OFF WB 51W 10000LM J+5 233 € 30662300 CORELINE ARMATURE LED BY120X 840 INTERACT WB 55W 10000LM J+5 488 € 30641800 CORELINE ARMATURE LED BY120P 840 ON/OFF NB 105W 20000LM J+5 284 € 30640100 CORELINE ARMATURE LED BY120P 840 ON/OFF WB 105W 20000LM J+5 284 € 30666100 CORELINE ARMATURE LED BY120X 840 INTERACT WB 110W 20000LM J+5 573 € 30643200 CORELINE ARMATURE LED BY121P 840 ON/OFF NB 130W 25000LM J+5 335 € 30642500 CORELINE ARMATURE LED BY121P 840 ON/OFF WB 130W 25000LM J+5 335 € 30645600 CORELINE ARMATURE LED BY121P 840 ON/OFF NB 150W 30000LM - 365 € 30644900 CORELINE ARMATURE LED BY121P 840 ON/OFF WB 150W 30000LM - 365 € 30676000 CORELINE ARMATURE LED BY121X 840 INTERACT WB 153W 28000LM - 650 € 30770599 CORELINE ARMATURE BY121Z ACCESSOIRE LYRE DE FIXATION - 50 € L’installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les connexions électriques sont simples : pas besoin d’ouvrir le luminaire pour l’installation ou la maintenance. Luminaire pour grande hauteur, suspension en 1 point. Efficacité 147lm/W. IP65. IK08. Optique large. Connecteur rapide. Durée de de vie LED 50 000HL85. HIPAK G4 Code produit Désignation Dispo Tarif HT 00019630170 HIPAK G4 S LED 10000 LM 840 WD HF QC5 UGR<22 HF - 444 € 00019630171 HIPAK G4 S LED 15000 LM 840 WD HF QC5 103,5W 73° UGR<22 HF J+10 497 € 00019630172 HIPAK G4 M LED 20000 LM 840 WD HF QC5 135 W 73° UGR<22 HF J+1 549 € 00019630173 HIPAK G4 M LED 25000 LM840 WD HF QC5 176 W 73° UGR<25 HF J+1 602 € 00019637310 HIPAK G4 M LED25000-840 WB HFI QC5 - 602 € 00019630174 HIPAK G4 L LED 30000 LM 840 WD HF QC5 190W HF J+5 680 € 00019630175 HIPAK G4 L LED 35000 LM 840 WD HF QC5 220W HF J+5 760 € Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=