322 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Logistique & stockage I Grande hauteur (de 5 mètres à plus) Armature industrielle DES DIMENSIONS MINIMALES POUR UNE PUISSANCE MAXIMALE. L’armature industrielle Mirona Fit LED est la solution d’éclairage parfaite pour les environnements industriels exigeants. Grâce à ses nombreuses versions, elle convient notamment à une utilisation dans les entrepôts de stockage, les halls logistiques de l’industrie lourde ou de l’industrie alimentaire et assure un éclairage homogène sans éblouissement. MIRONA Code produit Désignation Tarif HT 00165257331 MIRONA FIT BS TB 81W 12600 LM -840 ET 412 € 00165257357 MIRONA FIT BS TB 164W 25500 LM -840 ET 868 € 00165257364 MIRONA FIT BS TB 230W 34150 LM -840 ET 921 € 00165238517 MIRONA FIT TB LED 157 W 26000 LM 4000K ETD DALI DETECTEUR LLWS IS4 1 382 € 00165238516 MIRONA FITL 79W 13000 LM 740 DALI DETECTION LLWS IS4 EXTENSIF 823 € 00165296546 MIRONA 87W 4000K 15000LM IP65 IK08 ON/OFF BLANC 528 € 00165296547 MIRONA 87W 4000K 15000LM IP65 IK08 DALI BLANC 586 € 00165296549 MIRONA 137W 4000K 25000LM IP65 IK08 ON/OFF BLANC 566 € 00165296550 MIRONA 137W 4000K 25000LM IP65 IK08 DALI BLANC 625 € 00165296552 MIRONA 187W 4000K 35000LM IP65 IK08 ON/OFF BLANC 630 € 00165296553 MIRONA 187W 4000K 35000LM IP65 IK08 DALI BLANC 688 € 00165206279 MIRONA FIT R, RÉFLECTEUR DÉCORATIF EN POLYCARBONATE 108 € 00165206280 MIRONA FIT R, ÉTRIER DE FIXATION PIVOTANT POUR MONTAGE MURAL OU AU PLAFOND 76 € Luminaire industriel pour grande hauteur. Gradable DALI. Optique PMMA, corps alu à ailettes pour dissipation de la chaleur. Durée de vie LED 50 000HL85. Version connectée disponible en BLUETOOTH. CRAFT 2 77 540 470 77 540 470 Code produit Désignation Tarif HT 00019935274 CR2 M21K-840 PC WB EVG WH 569 € 42945079 CR2 M21K-840 PC WB BC WH NC 42942397 CR2 M21K-840 PC WB PIR WH NC 00019935277 CR2 L35K-840 PC WB EVG WH 766 € 00019919899 CR2PL L35K-840 PC WB LDO WH 1 249 € 00019935278 CR2 L42K-840 PC WB EVG WH 778 € 00019938713 CR2PL L50K-840 PC VWB LDO WH 1 625 € 00019928971 CRAFT2 M LED 112W 17100 LM 840 PC WB UGR<25 LDO WH 569 € 00019959618 CRAFT2 L LED 148W 21500 LM 840 PC WB UGR<22 LDO WH 618 € 00019928982 CRAFT 2 L LED 224 W 34200 LM 840 PC WB UGR<25 LDO WH 815 € 00019952638 CRAFT 2 L LED 296 W 43000 LM 840 PC WB UGR<25 LDO WH 827 € 00019952669 CRAFT 2 M LED 146W 21500 LM 840 PC WB UGR<25 LDO SENSOR WH 670 € Afin d’assurer un refroidissement optimal et un minimum de travaux de nettoyage, CRAFT fait circuler l’air à travers le luminaire. Version connectée en BM LINK Bluetooth via le contrôleur LITECOM INFINITY. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=