325 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif I Intérieur multi sports Les priorités et besoins pour l’éclairage sportif intérieur L’enjeu de l’éclairage dans les bâtiments sportifs L’éclairage des salles de sport ou des terrains de sport exige un maximum de flexibilité et de résistance, les situations de compétition et d’entraînement des différents types de sport nécessitant des conditions d’éclairage idéales, même dans des conditions hostiles. Une alliance de différentes classes d’éclairage assure des conditions de vision idéales tout en réduisant le risque de blessures. > Maîtriser les consommations Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive). > Éclairer juste et améliorer le confort visuel Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires. > Rénovation performante Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables. > Augmenter la durée de vie d’usage des luminaires Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant. NIVEAUX D’ÉCLAIREMENT : La norme NBN EN 12193 L’éclairement recommandé par les normes est proportionnel à la vitesse de l’action. Un sport pratiqué comme loisir demande donc un éclairement plus faible qu’un sport pratiqué en compétition. Le type de sports en salle ainsi que leurs niveaux de pratique (CLASSE) déterminent le niveau d’éclairement recommandé. On notera aussi que pour la plupart des sports, l’éclairement vertical est aussi important que l’éclairement horizontal au sol. La norme NBN EN 12193 établit une nomenclature dans laquelle on retrouve les paramètres suivants : le niveau d’éclairement horizontal moyen Eav ou Emoy, l’uniformité entre l’éclairement minimum et Eav (définie comme Emin / Eav), l’indice durendu des couleurs des lampes Ra. Niveaux de pratique des sports Les classes d’éclairage sont définies comme suit : Classe I : salles de sport GRANDE PERFORMANCE prévues pour accueillir des compétitions internationales et nationales. Elles sont liées, en général, à un grand nombre de spectateurs et à des distances visuelles élevées. Classe II : salles de compétition moyenne (nombre moyen de spectateurs et distances visuelles moyennes). Classe III : salles de compétition simple ou amateur (faible nombre de spectateurs et distances visuelles courtes). > Etanchéité & Choc : IP69K Nettoyage Haute pression / eau chaude = 100 bars /80° / 20 cm Ce qu’impose la norme Niveaux de la compétition Classes d’éclairage I II III International et national • Régional • • Local • • • Entraînement • • Loisirs/sports scolaires • Exigences minimales pour l’éclairage des salles de sport Classe d’éclairage I Classe d’éclairage II Classe d’éclairage III Éclairement Eav (lux) Uniformité Emin/Eav Rendu des couleurs Ra Éclairement Eav (lux) Uniformité Emin/Eav Rendu des couleurs Ra Éclairement Eav (lux) Uniformité Emin/Eav Rendu des couleurs Ra Badminton 750 0,7 80 500 0.7 80 300 0.7 80 Escrime Hockey Squash Tennis de table Basket 750 0,7 50 500 0,7 80 200 0,5 80 Football en salle Handball Judo, Karaté Sport scolaire Volley-ball Danse 500 0,7 80 300 0,6 80 200 0,5 80 Escalade Gymnastique Tennis 750 0,7 80 500 0,7 80 300 0,5 80 Tir à l’arc 200 0,5 80 200 0,5 80 200 0,5 80 Norme NBN EN 12464-1 > Le niveau d’éclairement moyen Em à respecter au niveau de la tâche = 300 lux > la valeur limite de l’UGR = 22 > L’uniformité d’éclairement Uo minimale pour maintenir l’éclairement recommandé = 0,60 > l’indice du rendu des couleurs des lampes Ra = 80 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=