Guide eclairage 2025

327 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif I Intérieur multi sports Les solutions et innovations Les avantages de la solution ACTISON FIT CDP > Excellente qualité d’éclairage : Une lumière homogène, un rendu élevé des couleurs, un excellent anti-éblouissement, aucun papillotement. > Construction robuste : résistant aux chocs IK08 et résistant aux chocs des balles (DIN 18032-3) pour une utilisation dans des salles de sports, fiable dans la durée > Efficacité élevée : Une efficacité révolutionnaire atteignant 140 lm/w pour des coûts d’exploitation bas. > Design attrayant : Luminaire robuste au design svelte Code produit Désignation Tarif HT Projet quantité x 15 00165243030 ARMATURE INDUSTRIELLE ACTISON 88W 1548MM 4000K 12000LM IP20 IK08 DALI BLANC 1 601 € Projet quantité x 1 00165258078 LIVELINK WIFI DR CONNECT 775 € Projet quantité x 2 00165100036 LIVELINK CAPTEUR AP BOX ADAPTATEURPOUR UN MONTAGE SAILLIE 35 € Projet quantité x 2 00165100971 LIVELINK CAPTEUR IR QUATTRO HD 279 € Projet quantité x 2 00165100303 LIVELINK GRILLE PROTECTEION CAPTEUR 50 € Projet quantité x 1 00165232759 LIVELINK COUPLEUR À BP LIVELINK DALI 104 € Projet quantité x 60 00165243030 ARMATURE INDUSTRIELLE ACTISON 88W 1548MM 4000K 12000LM IP20 IK08 DALI BLANC 1 601 € Projet quantité x 3 00165258078 LIVELINK WIFI DR CONNECT 775 € Projet quantité x 6 00165100036 LIVELINK CAPTEUR AP BOX ADAPTATEURPOUR UN MONTAGE SAILLIE 35 € Projet quantité x 6 00165100971 LIVELINK CAPTEUR IR QUATTRO HD 279 € Projet quantité x 6 00165100303 LIVELINK GRILLE PROTECTEION CAPTEUR 50 € Projet quantité x 3 00165232759 LIVELINK COUPLEUR À BP LIVELINK DALI 104 € Actison Fit LED excelle dans des salles de sport aux différentes hauteurs de plafond allant jusqu’à 12 mètres. Grâce à ses divers flux lumineux et types de montage, ce luminaire s’adapte parfaitement aux conditionscadres sur place en enthousiasmant par ses performances de pointe en termes de qualité d’éclairage et d’efficacité énergétique (140 lm/W au maximum). Le montage simple et la possibilité d’intégrer une gestion d’éclairage et des capteurs font de ce luminaire la distribution idéale pour l’éclairage pérenne et durable d’une salle de sport. Salle de sport à 1 terrain de jeux Salle de sport à 3 terrains de jeux Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=