328 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif I Intérieur multi sports Les luminaires LED polyvalents et faciles à installer LOW BAY FLEX sont idéaux pour les entrepôts, les centres logistiques et les installations industrielles dont la hauteur de plafond est comprise entre 4 et 10 mètres. Disponible avec trois angles de faisceau : étroit (N), large (W) et très large (VW). LOW BAY Projecteur Code produit Désignation Dispo Tarif HT 07074567638 LDV LB FLEX DALI BALL PROOF 105W/4000K 16275LM 90° - 728 € 07074417772 LB FLEX 1500 - GRILLE DE PROTECTION CONTRE CHOCS DE BALLES LOW BAY J+1 105 € 07074416369 LOW BAY FLEX 1500 140W/840 VW - TRÈS EXTENSIF J+10 494 € 07074416403 LOW BAY FLEX 1500 DALI 140W/840 VW - TRÈS EXTENSIF J+10 622 € 07074567634 LB FLEX 1500 DALI 105W/4000K 16800LM 120° TRÈS EXT J+1 622 € 07074567624 LDV LB FLEX 105W/4000K 16800LM 60° INTENSIF J+10 421 € 07074569372 LDV LB FLEX KIT DE SUSPENSION AVEC FILIN DE 5M ET ÉTRIERS LOW BAY LEDVANCE J+1 46 € FONCTIONNEL ET RAPIDE CÂBLAGE : les embouts peuvent être ouverts et les câbles électriques connectés sans outils. De plus, le collier de serrage pré-monté pour le maintien rend l’installation encore plus facile. Code produit Désignation Tarif HT 04937117732 ARENA SPORT 1200 WIDE REGLETTE BLANC LED 77W 4000K DALI CLASSE I 440 € 04937117721 ARENA SPORT 1200 MEDIUM REGLETTE BLANC LED 77W 4000K DALI CLASSE I 500 € 04937117733 ARENA SPORT 1200 WIDE REGLETTE BLANC LED 155W 4000K DALI CLASSE I 733 € 04937117719 ARENA SPORT 1200 MEDIUM REGLETTE BLANC LED 155W 4000K DALI CLASSE I 824 € 04937117751 ARENA SPORT 1200 COUVERCLE SIMPLE TOP ANTI-ARRET BALLE BL VERSION 77W 36 € 04937117753 ARENA SPORT 1200 COUVERCLE DOUBLE TOP ANTI-ARRET BALLE BL VERSION 155W 53 € 04937117756 ARENA KIT DE MONTAGE POUR ORIENTATION REGLABLE 68 € Arena Sport est un luminaire IP23 en saillie économe en énergie pour une installation particulièrement adaptée aux salles de sport. Il est facile à installer avec une platine articulée et peut être monté, soit directement au plafond (vis), soit en utilisant les crochets de montage pour un câblage horizontal. Arena Sport est disponible en deux largeurs, deux longueurs et avec deux faisceaux lumineux différents avec une grille de protection. ARENA SPORT Code produit Désignation Tarif HT 03660772233 GUELL 2.5/A40/W 238W 29201 LM 840 ASYM 40° GR-94 1/10V 971 € LTF1625DA840 GUELL 2.5+ 225 A40/W 840 GR94 DALI NC LTF1624DA840 GUELL 2.5+ 200 A40/W 840 GR94 DALI NC Projecteur LED forte puissance pour installation à l’intérieur comme à l’extérieur, asymétrique, accès aisé pour la maintenance. GUELL 2,5 Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=