329 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif I Intérieur multi sports L’armature LED pour toutes les applications sportives grande hauteur. GentleSpace gen3 offre une grande variété d’options en termes d’optiques et d’angles d’ouverture de faisceau (de très étroit à large), un choix de possibilités de montage et de matériaux, ainsi qu’une variété de flux lumineux. GENTLESPACE GEN4 Code produit Désignation Tarif HT 590526 BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI BP 1MCW5 900 € 910500465616 BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI SWP BR 1 203 € GentleSpace gen3 offre la possibilité de connecter simplement les systèmes via une télécommande de paramètrage. Cette solution IOT (Internet des objets) peut se connecter également à la technologie INTERACT INDUSTRY 25 m x 12 m › hauteur 5 m › 300 lux › 200 lux Projet conforme à la classe d’éclairage II suivant la norme NF EN 12193 pour une aire de référence de natation de 25m x 12m. Solution d’éclairage composée de projecteurs GentleSpace gen4 (BY581P) version SWP* implantés de façon bilatérale, associés à un système de gestion** pour obtenir le niveau d’éclairement inférieur. Le projecteur est résistant à un environnement chloré pour convenir à une application d’éclairage d’une piscine. Niveaux d’éclairement 100 % = 300 lux [Classe III] 66,6 % = 200 lux [Classe II] (économie d’énergie de 33,4%) Caractéristiques de l’installation Nombre de projecteurs 10 Hauteur d’installation répartition bilatérale 5 m Distance entre projecteurs 6,50 m Recul par rapport au bord 1,50 m Inclinaison + 0° / horizontale Niveau d’éclairement moyen (13 x 7 points au sol) ≥ 300 lux Uniformité EhMin/EhMoy ≥ 0,7 Uniformité EhMin/EhMax ≥ 0,5 Puissance totale installée à : 100% 66,6% 1,52 kW 1,01 kW Matériel installé 10 GentleSpace gen4 (BY581P) version SWP* à optique asymétrique : Caractéristiques du projecteur GentleSpace gen4 (BY581P) Flux source / système 25 000 lm Puissance système 152 W Température de couleur 4 000 K Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80 Température ambiante de fonctionnement 45°C Contrôle commande Dali *SWP : Swiming pool résistant à un environnement chloré ** Voir page système de gestion Interact Sports pour installations sportives intérieures 25m 12m ÉCLAIRAGE PISCINE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=