330 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif I Intérieur multi sports Projecteur Implantation zénithale › 44 m x 24 m › hauteur 7 m › 500 lux › 350 lux › 200 lux Projet conforme à la classe d’éclairage II suivant la norme NF EN 12193 pour une aire d’évolution de handball 44 m x 24 m. Solution d’éclairage composée de luminaires de type SportControl LED (BCS375) version IK08 implantés en zénithal sur deux lignes espacées de 11 m, associés à un système de gestion* pour obtenir les deux niveaux d’éclairement inférieurs. Niveaux d’éclairement 100 % = 500 lux 70 % = 350 lux (économie d’énergie de 30%) 40% = 200 lux (économie d’énergie de 60%) Caractéristiques de l’installation Nombre de luminaires 34 Hauteur d’installation 7 m Distance entre luminaires 2 à 2,9 m Inclinaison + 0 ° / horizontale Niveau d’éclairement moyen (15 x 7 points au sol) ≥ 500 lux Uniformité EhMin/EhMoy ≥ 0,8 Uniformité EhMin/EhMax ≥ 0,8 Puissance totale installée à : 100% 70% 40% 4,42 kW 3,09 kW 1,77 kW Matériel installé 34 luminaires LED SportControl BCS375 à optique extensive avec platine d’alimentation intégrée : BCS375 W29L148 1xLED220S/840 PSD WB IK08 Caractéristiques du luminaire SportControl (BCS375) Flux système 22 000 lm Puissance système 130 W Température de couleur 4 000 K Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80 Température ambiante de fonctionnement 45°C Contrôle commande Dali PSD activé 44m 24m Luminaire LED pour toutes les applications sportives intérieures de grande hauteur, résistante aux impacts de ballon et répondant à la norme NBN EN 12193 - Lumières et éclairage dans les installations sportives. SPORTCONTROL LED Code produit Désignation Dispo Tarif HT Nous consulter SPORTCONTROL LED BCS375 LED20000 LM /840 PSD W29L177WB PIP J+5 1 388 € 106857 SPORTCONTROL LED BCS375LED240S/840 PSDW29L148 WBPIPIK08SC - 1 255 € Résistance aux chocs ! Les luminaires destinés aux applications sportives en salle doivent résister aux chocs des balles et projectiles. Ils doivent être conçus et montés de façon à minimiser le risque qu’un objet puisse se retrouver coincé dans un luminaire ou derrière. GYMNASE MULTI SPORTS Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=