331 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif I Intérieur multi sports LANGFOSS Code produit Désignation Tarif HT 04937641937 LANGFOSS PROJECTEUR ASYMETRIQUE GRAPHITE LED 176W 4000K CLASSE I IP66 658 € 04937641906 LANGFOSS SUPPORT D’ANGLE 103 € CAS D’ÉTUDE ENTRAÎNEMENT / LOISIR / SPORTS SCOLAIRES 300 LUX Dimensions : Aire de 40m x 20 m (hauteur installation 7.5m) Résultats : Emoy = 331 lux et uniformité 0.75 Nombre de luminaires installés : 2 lignes de 11 soit 22 luminaires Langfoss est un projecteur puissant intérieur et extérieur à des températures très basses (-40°C), idéal pour éclairer de grandes surfaces telles que des salles multisports pour entrainement, loisir, sport scolaire mais aussi en compétition tennis, basket, foot, handball. SPORTSBAY SportsBay est une gamme de luminaires LED à haute efficacité, polyvalents et robustes, spécialement conçus pour les salles de sport. La gamme bénéficie d’une certification anti-ballon conformément à la norme VDE 0710-13. Code produit Désignation Tarif HT 00021844058 SPORTSBAY 1200 81W 12800LM 840 WB 621 € 00021844059 SPORTSBAY 1500 118W 18400LM 840 WB 1 217 € MIRONA FIT SPO MIRONA FIT-SPO. DES DIMENSIONS MINIMALES POUR UNE PUISSANCE MAXIMALE. La face arrière de Mirona Fit-SPO LED a été renforcée. Le luminaire résiste ainsi efficacement aux chocs de balles dans les salles de sport et les gymnases, tout en assurant un éclairage fiable et durable. Code produit Désignation Tarif HT 00165237786 MIRONA FIT-SPO TB LED13000-840 ETDD 621 € 00165237787 MIRONA FIT-SPO TB LED26000-840 ETDD 1 217 € Les luminaires MIRONA FIT SPO en DALI peuvent être pilotés avec la gestion Livelink Basic ou premium Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=