332 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif I Intérieur multi sports Projecteur Projecteurs sportif LED intérieur, ON/OFF ou Dali, Grand confort visuel Adapté aux environnements piscine. Lyre de fixation à commander à part pour la pose projecteur. SMART [4] Code produit Désignation Tarif HT 00047504134 SMART[4] 2 MODULES 95W 12500 LM 4000K ASYM GRIS 510 € 00047505128 SMART[4] 2 MODULES 95W 13900 LM 4000K OPTIQUE 90° GRIS 510 € 00047504142 SMART[4] 4 MODULES 189W 25100 LM 4000K ASYM GRIS 920 € 00047505133 SMART[4] 4 MODULES 189W 28300 LM 4000K OPTIQUE 90° 920 € 00047505331 KIT LYRE SMART[4] 2 MODULES MONTAGE PROJECTEUR 31 € 00047505332 KIT LYRE SMART[4] 4 MODULES MONTAGE PROJECTEUR 146 € Projet type : Centre aquatique. Ils peuvent supporter des ambiances agressives (chlore & hautes températures). 00047505590 Flux (lm) 32 300 lm Puissance (W) 253 W Optique Asymétrique IP / IK 66 / 08 00047505575 Flux (lm) 15 900 lm Puissance (W) 125 W Optique Asymétrique IP / IK 66 / 08 Norme EN12193 Résultats Smart [4] HLO Emoy 600 lux 661 lux Uniformité 0,7 0,9 IRC Asymétrique >80 SMART [4] Plus - 4x5L et 5+5L - Optique Asymétrique Surface de 25 x 14 m. • Compétition Régionale • Installation de 16 luminaires SMART [4] HLO (12 x GWS4421BC840 + 4 x GWS4221BC840) à 7 m de hauteur. SERVICES EN OPTION > Étude d‘éclairage > Audit énergétique > Mise en service DALI/KNX ÉCLAIRAGE PISCINE Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=