Guide eclairage 2025

334 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de tennis Projecteur Implantation bilatérale › 40 m x 20 m › hauteur 7 m › 500 lux › 350 lux › 200 lux Projet conforme à la classe d’éclairage II suivant la norme NF EN 12193 pour une aire d’évolution de handball 40 m x 20 m. Ce projet respecte aussi les exigences de la FFHB. Solution d’éclairage composée de projecteurs ClearFlood gen2 (BVP656) implantés de façon bilatérale, associés à un système de gestion* pour obtenir les deux niveaux d’éclairement inférieurs. Le projecteur est résistant aux jets de ballons pour convenir à une application sportive en intérieur. Niveaux d’éclairement 100 % = 500 lux 70 % = 350 lux (économie d’énergie de 30%) 40% = 200 lux (économie d’énergie de 60%) Caractéristiques de l’installation Nombre de projecteurs 18 Hauteur d’installation répartition bilatérale 7 m Distance entre projecteurs 6m (14 projecteurs) + renforcement aux extrémités avec 4 projecteurs Inclinaison + 5° / horizontale Niveau d’éclairement moyen (15 x 7 points au sol) ≥ 500 lux Uniformité EhMin/EhMoy ≥ 0,7 Uniformité EhMin/EhMax ≥ 0,5 Puissance totale installée à : 100% 70% 40% 5,47 kW 3,83 kW 2,19 kW Matériel installé 18 ClearFlood gen2 Medium (BVP656) à optique asymétrique semi-extensive avec drivers intégrés : BVP656 T35 A55-MB LED550-4S/740 Caractéristiques du projecteur ClearFlood gen2 (BVP656) Flux source / système 55 000 lm / 46 638 lm Puissance système 303,3 W Température de couleur 4 000 K Indice de rendu des couleurs (IRC) > 70 Température ambiante de fonctionnement 35°C Contrôle commande Dali (D9) activé 44m 24m Projecteur alliant efficacité remarquable et grande polyvalence optique : 21 flux, 8 optiques, 6 systèmes de gestion. Cette solution très concurrentielle affiche un rapport Lux/ euro inégalé dans le secteur, synonyme d’économies d’énergie tangibles. CLEARFLOOD Code produit Désignation Tarif HT 05204979616 CLEARFLOOD GEN2 SMALL LED BVP655 740 OPTIQUE DW10 30000LM SOURCE RAL9007 1 498 € 05204979617 CLEARFLOOD GEN2 SMALL LED BVP655 740 OPTIQUE DW30 30000LM SOURCE RAL9007 1 529 € 05204000088 CLEARFLOOD GEN2 MEDIUM LED BVP656 740 OPTIQUE DW10 60000LM SOURCE RAL9007 1 934 € 05204979624 CLEARFLOOD GEN2 MEDIUM LED BVP656 740 OPTIQUE DW30 60000LM SOURCE RAL9007 1 934 € 05204979630 CLEARFLOOD GEN2 LARGE LED BVP657 740 OPTIQUE DW10 93000LM SOURCE RAL9007 3 293 € 05204979631 CLEARFLOOD GEN2 LARGE LED BVP657 740 OPTIQUE DW30 93000LM SOURCE RAL9007 3 293 € GYMNASE MULTI SPORTS Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=