Guide eclairage 2025

335 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de tennis Les priorités et besoins pour l’éclairage sportif extérieur > Maîtriser les consommations Eclairage LED haute efficacité et utilisation de système de gestion (DALI Variation, détection, horloge, supervision, maintenance préventive). > Éclairer juste et améliorer le confort visuel Limiter les éblouissements et maîtriser les flux des luminaires. > Respecter la biodiversité éviter les nuisances lumineuses Utilisation de luminaires dirigés vers le sol, maîtriser les réflexions, limiter la pollution lumineuse, respecter les espaces naturels. > Rénovation performante Remplacement des luminaires traditionnels par des produits LED à haute performance dimmables ou connectés, connectables. > Augmenter la durée de vie d’usage des luminaires Utilisation de produits LED avec une durée de vie améliorée et garantie par le fabricant. Norme NBN EN 12193 - Éclairage sportif Elle fournit les exigences minimum et des conseils généraux pour obtenir un bon éclairage : 1. Niveau d’éclairement 2. Uniformité d’éclairement 3. Eblouissement (GR) 4. Rendu de couleur 5. Température de couleur Niveaux de pratique des sports Les classes d’éclairage sont définies comme suit : Classe I : salles de sport GRANDE PERFORMANCE prévues pour accueillir des compétitions internationales et nationales. Elles sont liées, en général, à un grand nombre de spectateurs et à des distances visuelles élevées. Classe II : salles de compétition moyenne (nombre moyen de spectateurs et distances visuelles moyennes). Classe III : salles de compétition simple ou amateur (faible nombre de spectateurs et distances visuelles courtes). Niveaux d’éclairement : La norme NBN EN 12193 L’éclairement recommandé par les normes est proportionnel à la vitesse de l’action. La norme NBN EN 12193 établit une nomenclature dans laquelle on retrouve les paramètres suivants : > Le niveau d’éclairement horizontal moyen Emoy, > L’uniformité entre l’éclairement minimum et Emoy (définie comme Emin / Emoy), > L’indice du rendu des couleurs des lampes Ra. Ce qu’impose la norme Niveaux de la compétition Classes d’éclairage I II III International et national • Régional • • Local • • • Entraînement • • Loisirs/sports scolaires • Sport(1) Groupe CTV Classe d'éclairage Eclairement horizontal GR Indice de rendu des couleurs Emoy (lux) Emia/Emoy IRC Athlétisme A I 500 0,7 50 60 A II 200 0,5 55 60 A II 100 0,5 55 20 Football B I 500 0,7 50 60 Rugby B II 200 0,6 50 60 B III 75 0,5 55 20 Tennis B I 500 0,7 50 60 B II 300 0,7 50 60 B III 200 0,6 55 20 (1) Les fédérations sportives nationales peuvent avoir des règlements d’éclairage particuliers qui reprennent, pour certaines d’entre elles, tout ou partie des exigences de la norme européenne. Notions éblouissement (GR) Les éblouissements sont directs ou indirects. Ils peuvent être limités grâce à un bon agencement des projecteurs, résultant d’une conception d’éclairage qui tient compte des caractéristiques de jeu. Rapport GR allant de 0 à 100: 0 = Pas d’éblouissement 50 = Eblouissement acceptable 100 = Eblouissement insupportable Le GR est fortement affecté par le facteur de réflexion de la zone (une réflexion importante limite l’éblouissement) Le GR requis en entrainement est de < 55. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=