336 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de tennis Les solutions et innovations Notions d’éclairage sportif La perception de la balle ou du ballon > La quantité de lumière (éclairement) doit être adaptée à la taille et à la vitesse de l’action. Plus la balle va vite plus il faut éclairer. > L’éclairement est souvent pris en compte sur un plan horizontal, mais il peut également être dirigé sur d’autres plans (plan vertical pour la retransmission TV, pente de ski). > La lumière doit être distribuée uniformément pour une meilleure performance et un plus grand confort. RÈGLES DE BONNES PRATIQUES CONFORT D’ÉCLAIRAGE Les terrains de sport sont particulièrement adaptés pour l’utilisation de mâts de moyenne hauteur équipés de projecteurs orientés vers le sol. VALEURS D’ULR Les valeurs d’ULR (rapport du flux lumineux émis vers le ciel) des solutions d’éclairage doivent respecter les règles relatives aux zones environnementales définies par la norme EN 12193. BIEN CONNAÎTRE SES BESOINS Sur un terrain, les niveaux d’éclairement exigés peuvent varier de 75 à 500 lux. Il est donc important d’identifier la classe d’éclairage concernée pour bien respecter les normes spécifiques applicables. UTILISER LES SYSTÈMES DE GESTION D’ÉCLAIRAGE Pour accroître le confort d’éclairage et réduire la consommation d’énergie ainsi que le nombre de cycles de maintenance, utiliser les systèmes de gestion d’éclairage. INSTALLATIONS DIFFÉRENTES Chaque sport est différent. Chaque installation d’éclairage est unique. AU-DELÀ DU TERRAIN Les parkings, les allées, les zones d’accès et les vestiaires sont également des zones à considérer lorsqu’on souhaite créer une atmosphère accueillante. Ainsi chez Thorn, vous trouverez un portefeuille complet de solutions LED. Répartition requise Fuites lumineuses Lumière intrusive ou éblouissante Lumière intrusive et fuites lumineuses sont minimisées Absence de lumière directe vers le haut Définition des nuisances lumineuses. Les produits LED de Thorn ne diffusent aucune lumière directe vers le haut lorsqu’ils ne sont pas inclinés. Solution adaptée Répartition requise Fuites lumineuses Lumière intrusive ou éblouissante Lumière intrusive et fuites lumineuses sont minimisées Absence de lumière directe vers le haut nition des nuisances lumineuses. Les produits LED de Thorn ne diffusent aucune lumière directe vers le haut lorsqu’ils ne sont pas inclinés. Réduction des nuisances lumineuses - Solution standard AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE LED Un allumage instantané et un éclairage adapté à chaque besoin > Grâce à la technologie LED, les installations d’éclairage offrent un front de montée à 100 % très rapides, en moins de 20 millisecondes (ou 1/50e de seconde). > Cette solution permet de réaliser de réelles économies d’énergie, afin d’éviter l’éclairage inutile après les périodes d’entrainements ou de jeux, tout en fournissant un éclairage à la demande. Possibilité d’intégrer des monnayeurs ou des systèmes à carte, via une interface (ex: système LITECOM). Adapté aux dispositifs de commutation à clef pour contrôler un groupe de projecteurs. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=