Guide eclairage 2025

337 Guide Éclairage 2025/2026 I Sonepar France Sportif extérieur I Terrain de tennis Les solutions et innovations Bien éclairer un terrain de tennis extérieur Avantages de la technologie LED comparée aux anciennes solutions d’éclairage Exemple de projet éclairage terrain de tennis et de loisirs Dimensions du terrain : 36 x 36 m Grille de calcul : 15 points Classe Hauteur installation (m) Quantité E moy (lux) requis E moy (lux) obtenu Uo (E min/E moy) requise Uo (E min/E moy) obtenue FFT 500 lux 12 8 500 550 0,70 0,81 FFT 300 lux 12 6 300 386 0,70 0,80 Produit utilisé : Champion 4000K IRC 70 Dimensions du terrain : 36 x 36 m Grille de calcul : 15 points Classe Hauteur installation (m) Quantité E moy (lux) requis E moy (lux) obtenu Uo (E min/E moy) requise Uo (E min/E moy) obtenue FFT 500 lux 12 12 500 514 0,70 0,88 FFT 300 lux 12 8 300 398 0,70 0,88 Produit utilisé : Champion 4000K IRC 70 Facteur de maintenance (FM) : 0,90 Taux d’éblouissement (GR) : < 50 ULR : 0 % Facteur de maintenance (FM) : 0,90 Taux d’éblouissement (GR) : < 50 ULR : 0 % 36 m 36 m Solution d’éclairage de court double avec 6 mâts. Conforme aux exigences de la Fédération Française de Tennis (FFT). 36 m 36 m Solution d’éclairage de court double avec 4 mâts. Conforme aux exigences de la Fédération Française de Tennis (FFT). Solution projecteur LED CHAMPION Contrôle des projecteurs et flexibilité Comme son nom l’indique, le nouveau projecteur Champion offre un excellent contrôle de la diffusion lumineuse et apporte une grande flexibilité à vos projets. Ses trois positions de répartition lumineuse en font le choix idéal pour les grandes rénovations d’installations traditionnelles, sportives ou autres. 90° 65° 55° 60° Intensités de crête ABSENCE DE LUMIÈRE DIRECTE VERS LE HAUT Champion peut être équipé d’une visière hautement réfléchissante ou peinte intégrée, pour un contrôle total de l’éblouissement et de la gêne lumineuse. Différentes répartitions lumineuses disponibles pour conférer une grande flexibilité au projet d’éclairage. Résidentiel & hôtellerie Sommaire Résidentiel collectif Commerce Tertiaire Zones techniques Logistique et stockage Sportif Extérieur Illumination Univers 12-24V & intégration Lampes Gestion et contrôle Alimentation Détection Éclairage chantier Accessoires Cahier technique

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=